Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FAGYÁLLÓ G12 RÓZSASZÍN KONCENTRÁTUM

Hűtő fagyálló koncentrátum G12/G12+
FAGYÁLLÓ G12/G12+ RÓZSASZÍN -72°C 20 KG

Cikksz. 5997674996
EAN 4065747873054

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Modern alumínium motorokhoz kifejlesztett, hosszú csereperiódusú, fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum.
  • A nitrit-, amin- és foszfátmentes, etilénglikol alapú, hibrid típusú fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum, az inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben.

  • Egész éves használata védi a vízpumpát, és a hűtőrendszer gumi alkatrészeit is.

  • Desztillált vagy ioncserélt vízzel hígítva használandó!

  • Műszaki adatok: Monoetilénglikol (95-99%) korróziós inhibitor, habzásgátló. Tűzveszélyesség: tűzveszélyes.

  • Szabványok: AFNOR NFR 15-601, BS 6580-BS 5117, ASMT D 3306, D4985, D 4656, D85, VW G12/G12+, SAE J 1034, NATO S 759, FFV HEFT R 443, MSZ 924-82-88

  • Minőségét megőrzi: Száraz, hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva a gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő a flakonon található.
MegjegyzésHígítás nélkül nem használható!
Ezek az adatok ajánlások, melyek saját tapasztalatainkon alapulnak. Használat előtt végezzen próbát!
További információt a műszaki adatlapon talál.
Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területAlkalmas valamennyi személy- és tehergépkocsi, mezőgazdasági- és építőipari gép, valamint ipari berendezés nyitott és zárt hűtőrendszeréhez.
Útmutató

Hígítási arány fagyálló-ioncserélt vízzel, forráspont:


  • 50%-50% = - 36°C + 107°C

  • 40%-60% = - 23°C + 106°C

  • 30%-70% = - 18°C + 103°C

Product weight (per item)

20.000 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk