FAGYÁLLÓ G12 RÓZSASZÍN KONCENTRÁTUM
Hűtő fagyálló koncentrátum G12/G12+
FAGYÁLLÓ G12/G12+ RÓZSASZÍN -72°C 1 KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nitrit-, amin- és foszfátmentes, etilénglikol alapú, hibrid típusú fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum, az inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben.
- Egész éves használata védi a vízpumpát, és a hűtőrendszer gumi alkatrészeit is.
- Desztillált vagy ioncserélt vízzel hígítva használandó!
- Műszaki adatok: Monoetilénglikol (95-99%) korróziós inhibitor, habzásgátló. Tűzveszélyesség: tűzveszélyes.
- Szabványok: AFNOR NFR 15-601, BS 6580-BS 5117, ASMT D 3306, D4985, D 4656, D85, VW G12/G12+, SAE J 1034, NATO S 759, FFV HEFT R 443, MSZ 924-82-88
- Minőségét megőrzi: Száraz, hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva a gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő a flakonon található.
További információt a műszaki adatlapon talál.
Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra
Adatlapok(X)
Hígítási arány fagyálló-ioncserélt vízzel, forráspont:
- 50%-50% = - 36°C + 107°C
- 40%-60% = - 23°C + 106°C
- 30%-70% = - 18°C + 103°C
Product weight (per item) | 1.000 kg |