LIMITÁLT KIADÁSÚ SHARK TWIST és ASSY D dübel- és csavarkészlet 700 db-os, fehér rendszerkofferben
Többcélú dübel, SHARK TWIST LE, Sysko
DÜBEL-SYSKO-(SHARK TWIST)-LE80-700DB
Cikksz. 5964590688
EAN 4099618586453

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- SHARK TWIST 2C többcélú dübel, egy dübel, nyolc csomó
- A dübelek ideálisak az ASSY D dübeles csavarokhoz
Gyors, flexibilis beszerelés
- Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség
- Gyors: A csavar behelyezése nagyon egyszerű
- Sokoldalú: Facsavarokhoz és metrikus menetű csavarokhoz
- Flexibilis: Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható
Magas szintű biztonság
- Innovatív: Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel
- Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás
- Optimalizált: Alacsony szerelési nyomaték és nagy túlhúzhatóság
- A dübel nem fordul el a furatban
- Tanúsított: ETA tanúsítvány szilárd és perforált építőanyagokhoz
A SHARK TWIST típus speciális műanyag összetétele miatt még a metrikus menetű csavarok is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes csapok, illetve metrikus csavarok
Adatlapok(X)
Univerzális műanyag rögzítő
- Használható betonban, tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, gázbetonban, gipszkartonban, gipszrost lemezben
- Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
Darabszám a készletben | 700 darab |
SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110