Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes

Többcélú dübel, SHARK TWIST, 450 db, Sysko
SHARKT TWIST DÜBEL KÉSZLET 450 DB SYSKO
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964590680
EAN 4065746563994

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egy dübel. Nyolc csomó. Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja. A választék az összes SHARK® TWIST méretet tartalmazza egy tárolórendszerben.

Gyors, flexibilis beszerelés


  • Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség

  • Gyors: A csavar meghúzása nagyon egyszerű

  • Sokoldalú: Facsavar menetekhez és metrikus menetekhez

  • Flexibilis: Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható


Magas szintű biztonság


  • Innovatív: 8-szoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel

  • Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás

  • Optimalizált: Alacsony meghúzási nyomaték és nagy meglazítási nyomaték

  • Túlfordulás elleni védelemmel

  • Tanúsított: ETA-értékelés szilárd és üreges anyagokra 2023 közepétől


EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok

Alkalmazási terület
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Univerzális műanyag dübel

  • Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipsz rostlemezbe

  • Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők

  • Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók

Darabszám a készletben

450 darab

SHARK TWIST terhelhetőségek
Dübelméret 6 8 10 12 14
Felület Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Tömör tégla ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Tömör kalcium-szilikát tömb ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Függőlegesen perforált tégla ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Üreges kalcium-szilikát tömb ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Metrikus kötőelemek kijelölése a dübelméret szerint
Dübel átm. 6 Dübel átm. 8 Dübel átm. 10 Dübel átm. 12 Dübel átm. 14
Alkalmazható csavarátmérők (facsavar menet) 4 és 5 mm között 5 és 6 mm között 6 és 8 mm között 8 és 10 mm között 10 és 12 mm között
Alkalmazható csavarátmérők (metrikus) - tömör és üreges építőanyagok M4 M5 M6 M8 M10
Alkalmazható csavarátmérők (metrikus) - lemezanyagok M3 M4 M5 - -
Tartalmaz: 2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes:
200 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-6X36

Leírás:
6 x 36 mm
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 200 x
100 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-8X46

Leírás:
8 x 46 mm
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 100 x
100 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-10X56

Leírás:
10 x 56 mm
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 100 x
30 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-12X66

Leírás:
12 x 66 mm
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 30 x
20 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-14X76

Leírás:
14 x 76 mm
Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 20 x