Szerszámkoffer 32 db rendszerkofferben, 8.4.2.
Szerszámk., elektr. és hibrid jármű, Sysko, 32 db
KÉSZLET-VDE-ELEKTR./HYBRID-GÉPJ.-32DB





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A koffer tartalmazza a legfontosabb VDE-szerszámok és tartozékok széles választékát
- Bármelyik gépjárműgyártó járműveihez használható
A VDE szerszámok alkalmasak feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC), betartva az összes biztonsági óvintézkedést.
Adatlapok(X)
CSAVARHÚZÓ-VDE-PH1X80MM
ZEBRACSAVARHÚZÓ-VDE-PH2X100MM
ZEBRAMULTI-TESZTER-PROII-LED-1000V-IP65

INSUCAP-80MM-3,5KV

ELEKTROMOS VÉDŐKESZTYŰ 1000V LATEX 10