Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirális betét, készlet, W.TEC® INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően

W-Tec menetes betét, M5–M12 készlet, 260 db, Sysko
HUZALOS-MNTS-BETÉT-SYSKO-(M5-M12)-260DB

Cikksz. 5964462700
EAN 4056807389981

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csökkentett külső átmérővel a jobb beszerelhetőség érdekében. Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. Nemesacél

A helytakarékos és kopásálló menet és menetjavítás tökéletes kombinációja 4.4.1 rendszerkofferben


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagokban


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét biztonságosan felfekszik



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Darabszám a készletben

260 darab

Tartalmaz: Spirális betét, készlet, W.TEC® INSERT COIL, M5–M12 A DIN 8140 előírásnak megfelelően:
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,4MM

Leírás:
10.4 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,4MM

Leírás:
12.4 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,2MM

Leírás:
5.2 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,3MM

Leírás:
6.3 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,3MM

Leírás:
8.3 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült
1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M5X0,8

Leírás:
Menetes betéthez: M5
Zsák- és átmenő furatokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

MFÚRÓ-ÁTMENŐ-DULO-HSSG-M6X1,0

Leírás:
Menetes betéthez: M6
Zsák- és átmenő furatokhoz
Mennyiség: 1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült
1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M8X1,25

Leírás:
Menetes betéthez: M8
Zsák- és átmenő furatokhoz
Mennyiség: 1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült
1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M10X1,5

Leírás:
Menetes betéthez: M10
Zsák- és átmenő furatokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

MFÚRÓ-ÁTMENŐ-DULO-HSSG-M12X1,75

Leírás:
Menetes betéthez: M12
Zsák- és átmenő furatokhoz
Mennyiség: 1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez
1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez

SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M5X0,8

Leírás:
Menetes betéthez: M5
Szerszám menetes betétek mechanikus becsavarásához
Mennyiség: 1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez
1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez

SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M6X1,0

Leírás:
Menetes betéthez: M6
Szerszám menetes betétek mechanikus becsavarásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez

BEHAJTÓ-MJB-GÉPI-HL-1/4COL-M8X1,25

Leírás:
Menetes betéthez: M8
Szerszám menetes betétek mechanikus becsavarásához
Mennyiség: 1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez
1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez

SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M10X1,5

Leírás:
Menetes betéthez: M10
Szerszám menetes betétek mechanikus becsavarásához
Mennyiség: 1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez
1 x
Beszerelő szerszámgép Menetes betétekhez

SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M12X1,75

Leírás:
Menetes betéthez: M12
Szerszám menetes betétek mechanikus becsavarásához
Mennyiség: 1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez
1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M5)-ST-100MM

Leírás:
Menetes betéthez: M5
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Mennyiség: 1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez
1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M6)-ST-100MM

Leírás:
Menetes betéthez: M6, M7
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Mennyiség: 1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez
1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M8)-ST-100MM

Leírás:
Menetes betéthez: M8, M9
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Mennyiség: 1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez
1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M10)-ST-100MM

Leírás:
Menetes betéthez: M10
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Mennyiség: 1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez
1 x
Kihajtószerszám menesztőszár töréshez

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M12)-ST-100MM

Leírás:
Menetes betéthez: M12
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Mennyiség: 1 x
10 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M10X10

Leírás:
M10 x 10 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M10X15

Leírás:
M10 x 15 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M10X20

Leírás:
M10 x 20 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M12X12

Leírás:
M12 x 12 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M12X18

Leírás:
M12 x 18 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M12X24

Leírás:
M12 x 24 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 10 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M5X10

Leírás:
M5 x 10 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M5X5

Leírás:
M5 x 5 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M5X7,5

Leírás:
M5 x 7.5 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M6X12

Leírás:
M6 x 12 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M6X6

Leírás:
M6 x 6 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M6X9

Leírás:
M6 x 9 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M8X12

Leírás:
M8 x 12 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M8X16

Leírás:
M8 x 16 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
20 x
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

MENETES-BETÉT-FR-A2-M8X8

Leírás:
M8 x 8 mm
Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból
Mennyiség: 20 x
5 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-1.1.1.-PIROS

Leírás:
1.1.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 5 x