LIMITÁLT KIADÁSÚ félgömbfejű csavarkészlet anyával és alátéttel, 1354 db, fehér rendszerkofferben
DIN 34805/ISO 7089/4032, horg.acél, LE, Sysko
VGYS-KTLM-SYSKO-DIN34805-(A2K)-1354PCS
Cikksz. 5964421300
EAN 4099618616051
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő TX20, TX25, TX30, TX45 biteknek köszönhetően
- Csavar a DIN 34805-2 szerint, alátétet a DIN EN ISO 7089 szerint, anya a DIN EN ISO 4032 szerint
FK 010.9 félgömbfejű csavar peremmel
- Korrózióvédelem a galvanizálásnak köszönhetően
- Az érintkezési nyomás jobb eloszlása a csavarfejen lévő rápréselt alátéttel
- TX hajtás a nagy erőátvitel érdekében
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 34805-2 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 010,9 |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 1354 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 4657,000 g |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
ANYA-HL-ISO4032-6-KL7-(A2K)-M4
ANYA-HL-ISO4032-8-KL8-(A2K)-M5
ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2K)-M6
ANYA-HL-ISO4032-8-KL13-(A2K)-M8
BIT-TX45-1/4IN-L25MM
CSAV-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10
CSAV-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X16
CSAV-DIN34805/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X16
SCR-FLG-WN7380/2-010.9-TX25-(A2K)-M5X20
CSAV-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X16
CSAV-DIN34805/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X30
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-4
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-5
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-6
ALÁTÉT-ISO7089-200HV-(A2K)-8