LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben
ISO 14583/4032, acél, ZNBHL LE, Sysko
CSAV-ANYA-SYSKO-ISO14583/4032
Cikksz. 5964400402
EAN 4099618657108
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő TX20, TX25, TX30 és TX45 biteknek köszönhetően
- Laposfejű csavar a DIN EN ISO 14583 szabvány szerint és anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint
FK 8.8 laposfejű csavar
- Magas szintű korrózióvédelem és dekoratív a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
- Korrózióállóság 480 óra az ISO 9227 NSS-nek megfelelően
- Egyenletes bevonateloszlás a horganyzott bevonat miatt, és króm(VI)-mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében μ=0,09–0,14
- Hőállóság max. 120 °C
- TX hajtás a nagy erőátvitel érdekében
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 4032, ISO 14583 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
Darabszám a készletben | 1444 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 5969,000 g |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
BIT-TX45-1/4IN-L25MM
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X6
CSAV-DF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12
CSAV-DF-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20
CSAV-D-FEJŰ-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16
CSAV-D-FEJŰ-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30
NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(ZNBHL)-M4
NUT-HEX-ISO4032-8-WS8-(ZNBHL)-M5
ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(ZNBHL)-M6
NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8