Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos zsírzógomb, DIN71412, készlet

Kúpos zsírzógomb készlet, 160 db-os, Sysko
ZSÍRZÓGOMB-KLT-160DB-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964098601
EAN 4046777622539

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

160 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Kúpos zsírzógomb, DIN 71412, H1–H3, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

160 darabos készlet


  • 20 db zsírzógomb, H1, M6 x 1

  • 15 db zsírzógomb, H1, M10 x 1

  • 10 db zsírzógomb, H2, 45º, M8 x 1,25

  • 15 db zsírzógomb, H1, M7 x 1

  • 15 db zsírzógomb, H1, M10 x 1,5

  • 10 db zsírzógomb, H2, 45º, M10 x 1,5

  • 15 db zsírzógomb, H1, M8 x 1

  • 15 db zsírzógomb, H2, 45º, M6 x 1

  • 10 db zsírzógomb, H3, 90º, M6 x 1

  • 15 db zsírzógomb, H1, M8 x 1,25

  • 10 db zsírzógomb, H2, 45º, M7 x 1

  • 10 db zsírzógomb, H3, 90º, M8 x 1,25
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Material

Acél

Surface

Horganyzott

Darabszám a készletben

160 PCS

Product weight (per item)

2.390 kg

Tartalmaz: Kúpos zsírzógomb, DIN71412, készlet :
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak
15 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS9-HEX-M7X1

Mennyiség: 15 x
15 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL9-HL-M8

Mennyiség: 15 x
15 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL11-HL-M10

Mennyiség: 15 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak
10 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS9-HEX-M7X1

Mennyiség: 10 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak
10 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-M10X1,5

Mennyiség: 10 x
20 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL7-HL-M6

Mennyiség: 20 x
15 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL9-HL-M8X1

Mennyiség: 15 x
15 x
Kúpos zsírzógomb, A alak, egyenes DIN 71412, horganyzott acél, A alak

ZSGOMB-DIN71412-A-H1-(A3F)-KL11-HL-M10X1

Mennyiség: 15 x
15 x
Kúpos zsírzógomb 45°-ban hajlított alak, DIN 71412, B alak, horganyzott acél

ZSGOMB-DIN71412-B-H2-(A3F)-KL9-NL-M6

Mennyiség: 15 x
10 x
Kúpos zsírzógomb 45°-ban hajlított alak, DIN 71412, B alak, horganyzott acél

ZSIRZÓGOMB M8X1,25 H2 45 FOKOS

Mennyiség: 10 x
10 x
Kúpos zsírzógomb 90°-ban hajlított alak, DIN 71412, C alak, horganyzott acél

ZSGOMB-DIN71412-C-H3-(A3F)-KL9-NL-M6

Mennyiség: 10 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 12 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 48 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x