Szegecsanya, félgömbfejű, készlet 506 db 4.4.1 rendszerkofferben
Szegecsanya, laposfejű, alumínium, 506 db, Sysko
SZEGECSANYA-LPSF-KÉSZLET-506DB-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
M3, M4, M5, M6 és M8 szegecsanyák szegecsanyafogóval és menetvágó tüskével
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 506 darab |
Anyag | Alumínium |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
MENETES-TÜSKE-0917101-HZPFVAL-FLKPF-M3
ZEBRAPRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110
SYSTEMKOFFERAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076