Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ISO 15979 popszegecs készlet, félgömbfejű 4.4.1 tárolórendszerben. Acél, horganyzott, kékre passzivált

ISO 15979 laposfejű, acél/acél, horganyzott, Sysko
FÉLGÖMB-FEJŰ-CSAV-ISO15979-SYSKO-720-DB

Cikksz. 5964093500
EAN 4056807793481
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
Darabszám a készletben

702 darab

Persely anyaga

Acél

Persely felület

Horganyzott

Tüske anyaga

Acél

Tüske felülete

Horganyzott

Rendszer méretek

4.4.1

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: ISO 15979 popszegecs készlet, félgömbfejű 4.4.1 tárolórendszerben. Acél, horganyzott, kékre passzivált:
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,1

Leírás:
4.1 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECS HÚZÓ

Leírás:
2,4-4 mm
2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
Mennyiség: 1 x
150 x
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15979, laposfejű, acél/acél

HSZ-ISO15979-AC/AC-A2K-(5-6,5)-4X10

Leírás:
4,0x10,0
Mennyiség: 150 x
150 x
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15979, laposfejű, acél/acél

HSZ-ISO15979-AC/AC-A2K-(6,5-9)-4X12

Leírás:
4,0x12,0
Mennyiség: 150 x
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15979, laposfejű, acél/acél
200 x
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15979, laposfejű, acél/acél

HSZ-ISO15979-AC/AC-A2K-(1-3)-4X6

Leírás:
4,0x6,0
Mennyiség: 200 x
200 x
Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15979, laposfejű, acél/acél

HSZ-ISO15979-AC/AC-A2K-(3-5)-4X8

Leírás:
4,0x8,0
Mennyiség: 200 x
4 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.1.1.-PIROS

Leírás:
2.1.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 4 x
1 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.4.1.-PIROS

Leírás:
2.4.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110

Leírás: A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
Mennyiség: 1 x