Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos forrasztópisztoly, 230 V, 60 W, készlet 5 db-os, rendszerkofferben

Forrasztópisztoly, elektromos, 5 db-os, Sysko
FORRASZTÓPISZTOLY-KSZLT-SYSKO

Cikksz. 5964071500
EAN 4058794282160
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos forrasztópisztoly, 230 V, 60 W, készlet 5 db-os, rendszerkofferben

Cikksz. 5964071500
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
A rövid felmelegítési időnek köszönhetően azonnal használatra kész

Rövid felmelegedési idő


Öt másodperc alatt forrasztásra kész



Forrasztási pontok könnyen láthatóak


Műanyag ház a forrasztási pontra irányuló beépített megvilágítással



A felhasználó védelme


Nemzetközi szabvány szerint szigetelt készülék

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Elektromos forrasztópisztoly, 230 V, 60 W, készlet 5 db-os, rendszerkofferben:
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
3 x
Folyamatos forrasztócsúcs

FORRASZTÓHEGY

Leírás: Hosszú élettartamú, belső fűtésű, folyamatos pákacsúcs
Mennyiség: 3 x
1 x
Elektronikai forrasz, Nr. 1

FORRASZTÓ-ÓN-NR1-ZN60/PB40-250G-D1

Leírás:
Huzalátmérő: 1.0 mm 250 g
A gyorsan áramló forrasz révén alacsony forrasztási hőmérséklet
Mennyiség: 1 x