HSS M3–M20 menetmetsző szerszámkészlet
Menetvágó készlet HSS 67 db-os Sysko
MENETMET-KLT-SYSKO-HSS-2.0-(M3-M20)-67DB
SYSTEMKOFFER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A menetvágók az alkalmazásuknak megfelelően, valamint átmérőik szerint vannak elrendezve
- Kiváló minőségű, lézerrel feliratozott szivacsbetét
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 67 darab |
Anyag | HSS |
MAROKCSAVARHÚZÓ SLICCELT
ZEBRAHNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M18
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M20
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M20
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M18
KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M5
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M10
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M12
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M14
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M16
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M18
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M20
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M3
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M4
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M5
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M6
MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M8
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
SYSTEMKOFFERSYSINRT-FOAM-(F.5964065201)
SYSTEMKOFFERHAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT1-(M1-10)
ZEBRAHAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT2-(M4-12)
ZEBRAHAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT3-(M5-20)
ZEBRAMENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-20X5
ZEBRAMENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-20X7
ZEBRAMENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-25X9
ZEBRAMENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-30X11
ZEBRAMENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-38X14
ZEBRAMENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-45X18
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076