Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetvágó készlet HSS M3-M12, 44 db 8.4.1 rendszerkofferben

Menetvágó készlet HSS 44 db-os Sysko
MENETMET-KLT-SYSKO-HSS-2.0-(M3-M12)-44DB

Cikksz. 5964065244
EAN 4062856446827

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetvágó készlet HSS M3-M12, 44 db 8.4.1 rendszerkofferben

Cikksz. 5964065244
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
Teljes készlet M3–M12 szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélban, továbbá öntöttvasban.
  • A menetvágók az alkalmazásuknak megfelelően, valamint átmérőik szerint vannak elrendezve

  • Kiváló minőségű, lézerrel feliratozott szivacsbetét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

44 darab

Anyag

HSS

Tartalmaz: Menetvágó készlet HSS M3-M12, 44 db 8.4.1 rendszerkofferben:
1 x
Csavarhúzó, egyenes hornyú, rövid kerek szárral

MAROKCSAVARHÚZÓ SLICCELT

Leírás:
1 x 5,5 mm; Pengehossz: 25 mm
Rövid, matt krómozott szár és kétkomponensű nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

Leírás:
2.5 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,3MM

Leírás:
3.3 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,2MM

Leírás:
4.2 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

Leírás:
5.0 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,8MM

Leírás:
6.8 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

Leírás:
8.5 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,2MM

Leírás:
10.2 mm
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, elővágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-ELŐVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
A formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1,0
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, utánvágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÖZÉPVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
D formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M10

Leírás:
M10 x 1,5
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M12

Leírás:
M12 x 1,75
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M3

Leírás:
M3 x 0,5
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M4

Leírás:
M4 x 0,7
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M5

Leírás:
M5 x 0,8
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M6

Leírás:
M6 x 1
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Kézi menetfúró, készrevágó HSS DIN 352

KMFÚRÓ-KÉSZREVÁGÓ-DIN352-HSS-M8

Leírás:
M8 x 1,25
C formájú vágórésszel a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN 13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M10

Leírás:
M10 x 1,5; M10
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M12

Leírás:
M12 x 1,75; M12
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M3

Leírás:
M3 x 0,5; M3
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M4

Leírás:
M4 x 0,7; M4
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M5

Leírás:
M5 x 0,8; M5
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M6

Leírás:
M6 x 1,0; M6
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

MENETMETSZŐ-HSS-DIN223-M8

Leírás:
M8 x 1,25; M8
Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.
Mennyiség: 1 x
1 x
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT1-(M1-10)

Leírás:
Min./max. a következő négyszög dugaszolóaljzat mérethez:: 2-6,3 mm; Min./max. menetvágási terület, metrikus: 1-10 mm
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

HAJTÓVAS-DIN1814-PRFRMNC-MRT2-(M4-12)

Leírás:
Min./max. a következő négyszög dugaszolóaljzat mérethez:: 3-9 mm; Min./max. menetvágási terület, metrikus: 4-12 mm
Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-20X5

Leírás:
20 x 5 mm
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-20X7

Leírás:
20 x 7 mm
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-25X9

Leírás:
25 x 9 mm
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-30X11

Leírás:
30 x 11 mm
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetmetszőtartó DIN EN 22568 Performance

MENETMETSZŐ-TARTÓ-EN22568-PRFRMNC-38X14

Leírás:
38 x 14 mm
Cinköntvényből készült Performance menetmetszőtartó kerek menetmetszők befogásához a DIN EN 22568, DIN EN 24231 és a gyári szabványoknak megfelelően, új fejlesztésű, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátadást garantáló, acélból készült, fekete bevonatos fogantyúkkal.
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámtartó racsnival rövid kivitel

RACSNIS MENESZTŐSZÁR M 3-10/85

Leírás:
Felhasználható: Menetfúró, M3–M8, négylapú 2,4–5,5 mm
Mennyiség: 1 x
System koffer betét, hab 8.4.1
1 x
System koffer betét, hab 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

Leírás: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSTEMKOFFER-8.4.1.

Leírás:
500 x 380 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x