Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hengerfűrész készlet, HSCo8 Sysko, 19-76 mm, 16 db-os

Hengerfűrész klt HSSCo8 19-76 mm 16 db r.koff.
HNGRFŰRÉSZ-KLT-HSSCO8-(19-76MM)-16DB-SYK
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964063291
EAN 4046777454499

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tárolórendszerben. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még tömör nemesacél esetében is.

Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel


Újonnan kifejlesztett fogforma.



Kimagasló koncentrikus és oldalütési pontosság


Robusztus alaplemez több menettel.



Nagyon nyugodt, alacsony vibrációjú munka, 38 mm vágási mélységig


M42 bimetálból (8% kobalt) készült kombinált Vario fogazás.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél, nemesacél, öntött fém, vörösréz, bronz, alumínium, fa és bizonyos típusú műanyagok.

Útmutató

A fúrást alacsony fúróerővel kezdje. Ezután csökkentett, egyenletes nyomással folytassa, fúrás közben kerülje a lengő, hullámzó mozgásokat, vegye figyelembe a táblázatban feltüntetett fordulatszámot, és használjon hűtőfolyadékot. „Szellőztesse” a lyukfűrészt, ha fához és fapótló anyagokhoz használja. Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.

Tartalmaz: Hengerfűrész készlet, HSCo8 Sysko, 19-76 :
1 x
A2 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A2)-(32-200MM)

Leírás:
Szárátmérő: 11 mm; 32–200 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
A4 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-6LAP-(A4)-(14-30MM)

Leírás:
Szárátmérő: 6.35 mm; A következő lyukfűrészátmérőhöz:: 14–30 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Hosszabbító hengerfűrészekhez

ADAPTER-HENGERF-(A2)-6LAP-HOSSZ-300MM

Leírás:
Hosszúság: 300 mm
Alkalmas A2 adapterekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarrugó, A7

RUGÓ-HENGERF-(A7)-HSS-BIMET

Leírás: A kivágott munkadarab kinyomásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D19MM

ZEBRA
Leírás:
19 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D22MM

ZEBRA
Leírás:
22 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D25MM

ZEBRA
Leírás:
25 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D32MM

ZEBRA
Leírás:
32 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D35MM

ZEBRA
Leírás:
35 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D38MM

ZEBRA
Leírás:
38 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D44MM

ZEBRA
Leírás:
44 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D51MM

ZEBRA
Leírás:
51 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D57MM

ZEBRA
Leírás:
57 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D64MM

ZEBRA
Leírás:
64 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D68MM

ZEBRA
Leírás:
68 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x
1 x
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8

HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D76MM

ZEBRA
Leírás:
76 mm
Acél/nemesacél. Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még nemesacélból készült tömör anyagok esetében is
Mennyiség: 1 x