Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 170 :
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,0MM
Leírás:
1 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,0MM
Leírás:
10 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,5MM
Leírás:
10,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
3
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D11,0MM
Leírás:
11 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
3
x
3
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D11,5MM
Leírás:
11,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
3
x
3
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D12,0MM
Leírás:
12 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
3
x
3
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D12,5MM
Leírás:
12,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
3
x
3
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D13,0MM
Leírás:
13 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
3
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,5MM
Leírás:
1,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,0MM
Leírás:
2 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM
Leírás:
2,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,0MM
Leírás:
3,0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,5MM
Leírás:
3,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM
Leírás:
4 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM
Leírás:
4,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM
Leírás:
5,0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,5MM
Leírás:
5,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
10
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,0MM
Leírás:
6 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
10
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,5MM
Leírás:
6,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,0MM
Leírás:
7 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,5MM
Leírás:
7,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,0MM
Leírás:
8 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM
Leírás:
8,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,0MM
Leírás:
9 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
5
x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,5MM
Leírás:
9,5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség:
5
x
1
x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1
RENDSZERKOFFER BETÉT 4.4.1.-7COMP
Leírás:
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség:
1
x
1
x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1
RENDZSERKOFFER BETÉT 4.4.1.-18COMP
Leírás:
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség:
1
x
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:1. példa: 4x10 mm méretű csavar: