Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN 118° típus. 155 db-os, rendszerkofferben

Spirálfúró, HSS DIN 338, RN, 118°, 155 db, Sysko
SPIRÁLFÚRÓ-SYSKO-RN-DIN338-HSS-155DB

Cikksz. 5964062500

EAN 4046777219906

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN 118° típus. 155 db-os, rendszerkofferben

Cikksz. 5964062500
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
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig

Kiváló törésállóság


Forgácsmentes gyártási folyamat



Ideális építési területeken és olyan összeszerelésekhez, amelyek nem igénylik a nagy pontosságot


Robusztus és tartós kialakítás



A hűtő-kenőanyag kiválóan tapadhat a felületre, és az anyag kevésbé hajlamos lerakódni


Gőzkezelt felület

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

155 darab

Minőség

Würth-Standard

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Száralak

Hengeres

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSS

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Nem

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 12,5 mérettől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN 118° típus. 155 db-os, rendszerkofferben:
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,0MM

Leírás:
1.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,0MM

Leírás:
10.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D10,5MM

Leírás:
10.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D1,5MM

Leírás:
1.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,0MM

Leírás:
2.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D2,5MM

Leírás:
2.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,0MM

Leírás:
3.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D3,5MM

Leírás:
3.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,0MM

Leírás:
4.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D4,5MM

Leírás:
4.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,0MM

Leírás:
5.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D5,5MM

Leírás:
5.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
10 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,0MM

Leírás:
6.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 10 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D6,5MM

Leírás:
6.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,0MM

Leírás:
7.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D7,5MM

Leírás:
7.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,0MM

Leírás:
8.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D8,5MM

Leírás:
8.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,0MM

Leírás:
9.0 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-20REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 20 darab
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
5 x
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-D9,5MM

Leírás:
9.5 mm
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Mennyiség: 5 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, hatékony, kefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó mérsékelt intenzitású csavarozási és fúrási munkákhoz – a Würth által a mesteremberek igényeihez kifejlesztve