O-gyűrű, metrikus, készlet 1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű, metrikus, 1050 darab, Sysko
O GYŰRŰ-KLT-(3,0-24,0)-1050DB-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Cikksz.
5964046800
EAN 4046777219753
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
NBR 70, átmérő 3–24 mm
- Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
- Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 3601-1 |
Anyag | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Darabszám a készletben | 1050 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1951 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
Tartalmaz: O-gyűrű, metrikus, készlet 1050 darab 4.4.1 rendszerkofferben.:
15
x
Rekeszosztó Műanyag rendszerbetéthez
SYSTEMKOFFER-BETÉT-ELVÁLASZTÓ-3R
SYSTEMKOFFER
Leírás:
Egyedi felosztáshoz a műanyag rendszerkoffer betétekben. Ideális az apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez
Mennyiség:
15
x
100
x
Leírás:
3 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
100
x
100
x
Leírás:
4 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
100
x
100
x
Leírás:
5 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
100
x
100
x
Leírás:
6 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
100
x
100
x
Leírás:
7 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
100
x
100
x
Leírás:
8 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
100
x
50
x
Leírás:
10 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
50
x
50
x
Leírás:
10 mm;2,5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
50
x
50
x
Leírás:
12 mm;2 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
50
x
50
x
Leírás:
12 mm;2,5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
50
x
50
x
Leírás:
14 mm;2,5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
50
x
50
x
Leírás:
15 mm;2,5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
50
x
25
x
Leírás:
17 mm;2,5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
25
x
25
x
Leírás:
18 mm;3 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
25
x
25
x
Leírás:
19 mm;2,5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
25
x
25
x
Leírás:
20 mm;3 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
25
x
25
x
Leírás:
22 mm;3 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
25
x
25
x
Leírás:
24 mm;3 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség:
25
x
1
x
Leírás:
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség:
1
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!