LIMITÁLT KIADÁS ASSY4 horganyzott forgácslapcsavar készlet (CSMP) 905 db-os, fehér rendszerkofferben
ASSY 4 CSMP, horg. acél, RW, sülly.mzs, LE, Sysko
CSAV-SYSKO-RW-(A2K)-905DB
Cikksz. 5964019011
EAN 4099618579226
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő RW10 és RW20 bitnek és a ZEBRA gyorscserélős bittartónak köszönhetően
Az ASSY előnyei
- Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően
- Jelentősen csökkenti a csavar becsavarásához szükséges erőt
- Nincs túlhúzás nagy előtolási teljesítménnyel
- A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
Adatlapok(X)
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, beltéri utómunkáknál, illetve faszerkezeteknél.
Kihajtás módja | RW |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 905 darab |
Alkalmazási terület | Univerzális, Bútor, Test, Belső kialakítás |
RoHS megfelelőség | Igen |
CSAV-SF-MZS-FA-RW10-(A2K)-3X20/12
CSAV-SF-MZS-FA-RW10-(A2K)-3X25/17
CSAV-SF-MZS-FA-RW10-(A2K)-3X30/17
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X30/18
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X35/21
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X40/24
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X45/29
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X50/29
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A2K)-4X60/34
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A3K)-5X50/30
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A3K)-5X60/37
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A3K)-5X70/42
CSAV-SF-MZS-FA-RW20-(A3K)-5X80/42
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076