TIG HEGESZTŐ INVERTER TIG 200S PULSE
Hegesztő inverter, TIG 200S Pulse
HEGESZTŐGÉP-TIG 200S PULSE-(DC HF MMA)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Érintkezős és magas frekvenciás gyújtás
Magas frekvenciás gyújtás nyomógomb segítségével, ami átkapcsolható hagyományos érintkezős gyújtásra
3 az 1-ben: TIG 200 impulzus hegesztés üzemmód
- TIG DC
- HF TIG DC impulzus
- MMA hegesztő pálca
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Beállítások vékony fémlemezek precíz megmunkálásához:
- A nagyfrekvenciás impulzus üzemmód segítségével precíz hegesztési varratok készíthetők vékony fémlemezen vagy csövön
- Rendelkezésre álló beállítások: gáz elő/utánáramlás, induló/végáram, felső/alsó impulzus áram, impulzus frekvencia, impulzus szélesség
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Hegeszthető elektródák | 1,5–5,0 mm |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–3,2 mm |
Min./max. elektródás hegesztőáram | 20-200 A |
Min./max. TIG hegesztési áram | 5-200 A |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 20 % |
Terméktömeg (darabonként) | 15.000 kg |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
Magasság | 407 mm |
Szélesség | 250 mm |
Hosszúság | 556 mm |
SP-GASHOSE-BLUE-4M
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!