Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S
Elektródás hegesztő inverter, EWI 200S
HEGESZTŐGÉP-EWI200S-(ARC/LIFT TIG)-6KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A technológiailag fejlett PFC (teljesítménytényező-korrekciós) vezérlő
Energiatakarékossági előnyöket, valamint megbízható és állandó ívteljesítményt nyújt
Egyszerűen használható
A hegesztési áram pontos digitális beállítása, hegesztés kiváló eredményekkel
Praktikus kialakítás
Könnyen hordozhatóvá teszi a berendezést, ami szinte minden munkaterületen lehetővé teszi a használatát
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Két hegesztési üzemmódba kapcsolható
A pálcás üzemmódon kívül átkapcsolható TIG-indításra is, amely lehetővé teszi a TIG-hegesztés egyszerű elvégzését „Lift TIG” hegesztőpisztollyal
Jobb hűtésű kivitel
Csökkenti a gép belsejében lévő port és növeli a működési ciklust
Sima és egyenletes ív
Ív-erősség szabályozás
Forró indítás
Kiemelkedő gyújtás
Leragadásgátló rendszer
Az elektródák nem ragadnak le
- Ív-erősség: A kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak az olvadékfürdőbe folyjon és ezért kialudjon az ív. Ennek eredményeként a nehezen hegeszthető elektródák is felhasználhatók.
- Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.
- Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.
- Max. elektródaátm. rövid idejű hegesztéshez. Berendezés magas értékekre beállítva (170–200 A)
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Min./max. áramerősség | 25-200 A |
Hegeszthető elektródák | 1,5–5,0 mm |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–3,2 mm |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 20 % |
Hegesztő áram - ED 100% | 89 A |
Hegesztőáram - ED 60% | 115 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
Magasság | 289,3 mm |
Szélesség | 151,9 mm |
Hosszúság | 388,8 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 7,200 kg |
PLACASE-(F.EWI160/200)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!