INVERTERES PLAZMAVÁGÓ POWERCUT 70S
Plazmavágó berendezés, POWER CUT 70S
PLAZMAVÁGÓ-POWERCUT70S-(25-70A)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Vágási vastagság
Maximális vágási vastagság 22 mm – a salak feltapad a vágási élre. Az optimális vágási vastagság 16 mm – a salak nem tapad fel a vágási élre
Áramerősség-beállítás
Egyetlen gombbal és digitális kijelzővel történő egyszerű áramerősség-beállítás
Teljesítmény
Háromfázisú gép – csökkentett feszültségingadozási kockázattal
Kényelmes vágás
2/4 T ponthegesztés között átváltható
Figyelmeztető lámpa
Jelzi a gázadagolás állapotát
A készüléket hálózati csatlakozó nélkül szállítjuk, amit a készülékhez mellékelt leírás szerint kell felszerelni.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 380 V |
Max. Vágási vastagság acél esetén | 22 mm |
Min./max. áramerősség | 25-70 A |
Max. teljesítmény | 7.9 kVA |
Főbiztosító | 16A |
Égő hossza | 5 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
Levegőfogyasztás | 300 l/perc |
Gép tömege | 15 kg |
Magasság | 440 mm |
Hosszúság | 550 mm |
Szélesség | 250 mm |
SP-GASHOSE-BLUE-4M
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!