Hegesztő inverter WIS 160 Super+ Würth
Elektródás hegesztő inverter, WIS 160 SUPER PLUS
HEGESZTŐGÉP-WIS160-SUPER-PLUS-230V
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatékony, nagyon kompakt hegesztőgép
- A megfelelő hegesztőáram könnyen kiválasztható digitális kijelzőn
- Strapabíró műanyag kofferben szállítva
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztési eredményt biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Biztosíték elosztó
Csak egy 16 A-es biztosítékot igényel
Íverősség
- Stabilabb hegesztőfeszültség
- Kevesebb fröcskölés
- Rendezettebb hegesztési varratok
- A kis áramerősségek megakadályozzák az inverter elakadását
Forró indítás
- Egy pillanatra megnöveli az indítóáramot
- Könnyebb ívgyújtás
Tapadásgátlás
- A hegesztési feszültség csökken, ha a hegesztő inverter rátapad a munkadarabra
- Megkönnyíti a hegesztő inverter eltávolítását
Szállítási terjedelem:
- Hegesztőgép, WIS 160 Super+
- Földelő kábel, 1,5 m, 16 mm²
- Elektródás hegesztőkábel, 2,5 m, 16 mm²
- Drótkefe/salakoló kalapács
- Műanyag koffer
„Kaparó startos”TIG hegesztés (cikkszám: 0984 950 001)
- A „kaparó startos”TIG hegesztés csak hegesztőpisztoly és nyomásszabályozó segítségével lehetséges
- Névleges feszültség 69 V
- Minimális generátor 6 kVA
- Biztosíték mérete 16 A
- Csatlakozókábel, 2 m, 2,5 mm²
- IP 21-es védettségi kategória
- Terhelhetőség 160 A (30 °C-os hőmérsékleten)
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Min./max. áramerősség | 20-160 A |
Hegeszthető elektródák | 1,6 - 4,0 mm |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–2,4 mm |
Min./max. elektródás hegesztőáram | 20-160 A |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 100 % |
Hegesztő áram - ED 100% | 160 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 21 |
Magasság | 15,5 cm |
Szélesség | 25 cm |
Hosszúság | 9 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 2,400 kg |