Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rögzítődübel, W-FA/S

Rögzítődübel, W-FA, horganyzott acél, kis alátét
FIXANKER-(W-FA/S)-(A2K)-30/36-M10X105

Cikksz. 5932010105
EAN 4047376684959

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rögzítődübel, W-FA/S

Cikksz. 5932010105
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
Csaphorgony standard alkalmazásokhoz, nem repedezett betonban. Horganyzott acél
  • Nagyon rugalmas alkalmazás a 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően

  • Kis tengely- és peremtávolságok

  • Időtakarékos helyben történő beszerelés
Teljesítés igazolása
  • Európai Műszaki Értékelés ETA-02/0001 szerinti egyedi rögzítés, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M6–M20)

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Alkalmazási terület
  • Európai Műszaki Értékelés ETA-02/0001 szerinti egyedi rögzítés, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M6–M20)

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Egyedi vagy többszörös rögzítés C20/25 és C50/60 közötti normál tömegű betonban (csak nem repedezett beton)

  • Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben, műszaki engedély nélkül

  • Használható közepes és nehéz terhelések szereléséhez betonba: Például fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák, palánkok, kerítések stb. rögzítése.

  • A W-FA/S horganyzott acél száraz, beltéri használatra alkalmas

Metrikus dübelátmérő

M10

Dübelhossz (l)

105 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Rögzítési magasság (t fix)

30 mm

Max. rögzítési magasság (t fix, piros)

36 mm

Rögzítési magasság (t fix 2)

36 mm

Furatmélység (h 1)

70 mm

Csökkentett furatmélység (h 1, red)

65 mm

Furatmélység (h 1,2)

65 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

48 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef,red)

42 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef 2)

42 mm

Illesztési mélység (h nom)

62 mm

Illesztési mélység (h nom,red)

56 mm

Kulcsnyílás

17 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10 mm

Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst)

30 Nm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

12 mm

Menethossz (L th)

60 mm

Engedély

ETA-02/0001

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Normál effektív rögzítési mélység/csökkentett effektív rögzítési mélység hef/hef,csökk [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Megengedett centrikus húzóterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nmegeng [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Megengedett nyíróterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Tűzállósági osztály (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
Jellemző értékek
Beágyazási mélység hnév/hnév,csökk [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ vágóélek dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Furatmélység h1/h1,csökk ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Nyomaték rögzítéskor
(W-FA/S, horganyzott acél)
Tszer = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Nyomaték rögzítéskor
(W-FA/F, tűzihorganyzott acél)
Tszer = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Egyedi rögzítési pont
Nem repedezett beton, 7. opció (ETA-02/0001 – horganyzott acél és tűzihorganyzott acél)
Dübelátmérő [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Normál effektív rögzítési mélység/csökkentett effektív rögzítési mélység hef/hef,csökk [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Tengelytávolság scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Éltávolság ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimális tengelytávolság smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gépi elhelyező szerszám

ELHELYEZŐ-GÉPI-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

A Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) és W-FAZ rögzítődübel gyors és kényelmes bekalapálásához fúrókalapáccsal