Betoncsavar, tőcsavar, LONG W-BS/S
Betoncsavar, W-BS, ST típus, horganyzott acél, hosszú
BETONCS-W-BS/ST-A2K-SW10-M8X16-160-6X195
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Extra hosszú változatok nagy rögzítési vastagságokhoz, például szigetelőanyagokon keresztüli rögzítéshez
- Metrikus csatlakozómenettel pl. csőbilincsek közvetlen rögzítéséhez
- Nagy megengedett terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, különösen fej fölött, és azonnal terhelhető
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatás (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6, csak feszítő terhelés) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Tangenciális ütvecsavarozóval történő szerelés esetén az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. A rögzítőelemek felszerelésénél be kell tartani a megadott maximális szerelési nyomatékot. Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatás (∅6)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6, csak feszítő terhelés) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton (∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Adatlapok(X)
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (∅6):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazó téglában
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, (∅6))
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (∅6)
Metrikus csatlakozómenettel extra hosszú kivitelben. Hatékony szerelési megoldás sok vízvezeték-szerelési, szellőző és légkondicionáló alkalmazáshoz a szigetelt mennyezetek alatt, ahol a csöveket több szinten kell elhelyezni, vagy ahol a rögzítőelemeknek leszerelhetőknek kell lenniük
Ideális közepes terhek rögzítésére betonban és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. csőbilincsek, szerelősínek, konzolok, fémprofilok, mennyezeti alépítmények stb. rögzítése a szigetelőanyagon keresztül
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 195 mm |
Csatlakozómenet | M8 x 16 |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 160 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 155 mm |
Rögzítési magasság (t fix 3) | 140 mm |
Menetátmérő | 7,5 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 40 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 45 mm |
Furatmélység (h 1,3) | 60 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 35 mm |
Illesztési mélység (h nom2) | 40 mm |
Illesztési mélység (h nom3) | 55 mm |
Külső hajtás | SW10 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8 mm |
Fej típusa | Csatlakozómenettel |
A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést | C1 | x | x |
C2 |
Beszerelési paraméterek beton esetén | ||||
Dübel mérete [mm] | 6 | |||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 351) | 40 | 55 |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 35 | 40 | |
Tengelytávolság | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 35 | 40 | |
Éltávolság | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | ||
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 | ||
Vágóélek átmérője | dfur ≤ [mm] | 6,40 | ||
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 | ||
Kulcsnyílás | [mm] | WS10 | ||
Csavarfej magasság | hh [mm] | 20 | ||
Csatlakozómenet | M8 x 16 mm | |||
Tangenciális ütvecsavarozó max. névleges nyomatéka | Tütv,max [Nm] | 160 | ||
Szerelési nyomaték | Tszer ≤ [Nm] | 10 | ||
1) A statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében |
Dübel mérete [mm] | 6 | |
Üregtengelyek közötti távolság | lc ≥ [mm] | 100 |
Feszítősávok közötti távolság | lp ≥ [mm] | 100 |
Feszítősávok és furatok közötti távolság | ap ≥ [mm] | 50 |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 |
Beszerelési paraméterek előfeszített, üreges födémelemek esetén | ||
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 100 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 |
Minimális távolság a dübelcsoportok között | amin [mm] | 100 |
Üzemi adatok, egy dübel, tömör és üreges téglafalazatban az ETA-23/0196 szerint | ||||||||||
Dübelméret | Névleges becsavarozási hosszúság | Megengedett húzóterhelés | Megengedett nyíróterhelés | Min. peremtávolság | Min. térköz | Távolság az illesztésektől | Maximális forgatónyomaték kézi beszereléskor | Maximális forgatónyomaték csavarozógéppel történő beszereléskor | Beszerelés tangenciális ütvecsavarozóval | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Tömör kalcium-szilikát tégla, KS NF az EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 26 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL tömör kalcium-szilikát tégla, KS 12DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS – R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 14 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
Üreges kalcium-szilikát tégla, KS L, 3DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 17 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
Falazótégla, Mz, a DIN EN 771-1:2015-11 szabvány szerint Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 21 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
hnév | Nadm | Vmegeng | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tszer≤ | Tszer≤ | Tütv,max | |
Megjegyzések: A nyomószilárdsággal, a közökkel, peremtávolsággal és a beszerelési helyzetekkel kapcsolatos további részletekért lásd az ETA-23/0196 dokumentumot A megengedett terhelés meghatározásához az ellenállás oldalról az ETA γM = 2,5 parciális biztonsági tényezőt, a hatás oldalról pedig γF = 1,4 parciális biztonsági tényezőt vették figyelembe. A megadott értékek a falazatban lévő egyetlen dübelre vonatkoznak a következők esetén: fvko: 0,15 [N/mm²] és σd: 0,2 [N/mm²]. A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett köznél és peremtávolságnál, kérjük, vegye figyelembe az ETA-23/0196 dokumentumot. A tégla eltávolítására vonatkozó dokumentációt is be kell nyújtani. |
Általános beszerelési paraméterek falazatban: | ||||
Dübelméret | Átmérő | 6 | ||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév | hnévl1 | hnévl2 | |
[mm] | 35 | 55 | ||
Névleges fúróátmérő | d0 | [mm] | 6 | |
Vágóélek átmérője | cvág ≤ | [mm] | 6,4 | |
Furatmélység | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
Átmenő furat a rögzítésben | df ≤ | [mm] | 8 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!