Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Betoncsavar, süllyesztett fejű, W-BS/S

Betoncsavar, W-BS, horganyzott acél, SK típus
BETONCSAVAR-W-BS/SK-A2K-TX40-55-75-8X120

Cikksz. 5929138075
EAN 4062856275373

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Süllyesztve szerelt szerelvényekhez, pl. kerítésekhez vagy korlátokhoz, horganyzott acél
  • Betonba és falazatba való rögzítéshez

  • Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően (méret: 6–10)

  • A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (méret: 6–10), például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)

  • Nagyon nagy terhelhetőség

  • Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt

  • Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető

  • Látványos, süllyesztett beépítés lehetséges
Teljesítés igazolása

Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:


  • Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)

  • Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) és C2 (∅8–∅10) teljesítménykategória

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez


  • Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)


Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:


  • Repedezett és nem repedezett beton, (∅5 és ∅6)

  • Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10), SK típus, süllyesztett fejű


  • Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként

  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60


Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅5 és ∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés

Megjegyzés

A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.

Alkalmazási terület

Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:


  • Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)

  • Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) és C2 (∅8–∅10) teljesítménykategória

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez


  • Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)


Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:


  • Repedezett és nem repedezett beton, (∅5 és ∅6)

  • Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10), SK típus, süllyesztett fejű


  • Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként

  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60


Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅5 és ∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6–∅10):


Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)



Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:


  • Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (∅5 és ∅6)

  • Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (∅6)


Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 5–10):


  • Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában

  • Tömör falazó téglában


Kifejezetten alkalmas a felületbe süllyesztett, látványos külsejű beépítésekhez



Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:


  • Pl. lépcső- vagy erkélykorlátok, korlátok, acélszerkezetek, faszerkezetek, fémprofilok stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél

  • Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)

  • Rögzítések tűznek való kitettség esetén


A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható



Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)

Dübel méret

8 mm

Dübelhossz (l)

120 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

75 mm

Rögzítési magasság (t fix 2)

65 mm

Rögzítési magasság (t fix 3)

55 mm

Menetátmérő

10 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8,0 mm

Furatmélység (h 1,1)

55 mm

Furatmélység (h 1,2)

65 mm

Furatmélység (h 1,3)

75 mm

Illesztési mélység (h nom1)

45 mm

Illesztési mélység (h nom2)

55 mm

Illesztési mélység (h nom3)

65 mm

Fejátmérő (d sk)

20 mm

Belső meghajtó

TX40

Fej típusa

Süllyesztett fej

Anyag

Acél

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

12,0 mm

Bevonat

Horganyzott

Általános beszerelési paraméterek falazatban:
Dübelméret Átmérő 5 6 8 10
Névleges becsavarozási hosszúság hnév hnévl1 hnévl1 hnévl2 hnévl1 hnévl2 hnévl1 hnévl2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 5 6 8 10
Vágóélek átmérője cvág[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Furatmélység h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Üzemi adatok, egy dübel, tömör és üreges téglafalazatban az ETA-23/0196 szerint
Dübelméret Névleges becsavarozási hosszúság Megengedett húzóterhelés Megengedett nyíróterhelés Min. peremtávolság Min. térköz Távolság az illesztésektől Maximális forgatónyomaték kézi beszereléskor Maximális forgatónyomaték csavarozógéppel történő beszereléskor Beszerelés tangenciális ütvecsavarozóval
hnév Nadm Vmegeng cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TszerTszerTütv,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Tömör kalcium-szilikát tégla, KS NF az EN 771-2:2015-11 szabvány szerint
KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 26 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL tömör kalcium-szilikát tégla, KS 12DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint
KS – R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 14 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm
Üreges kalcium-szilikát tégla, KS L, 3DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint
SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 17 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm
Falazótégla, Mz, a DIN EN 771-1:2015-11 szabvány szerint
Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 21 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm
Tömör könnyűbeton falazóelemek, Vbl, a DIN EN 771-3:2015-11 szabvány szerint
Vbl 4 – 1,0 – 2DF – 240 x 115 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 4 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm
Beszerelési paraméterek előfeszített, üreges födémelemek esetén
Dübel mérete [mm] 6
Minimális tengelytávolság smin [mm] 100
Minimális peremtávolság cmin [mm] 100
Minimális távolság a dübelcsoportok között amin [mm] 100
Üregek közötti távolság lc ≥ [mm] 100
Feszítősávok közötti távolság lp ≥ [mm] 100
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] 5 6 8 10
Névleges becsavarozási hosszúság hnév [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Minimális tengelytávolság smin [mm] 35 35 40 40 50 50
Tengelytávolság scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Minimális peremtávolság cmin [mm] 35 35 40 40 50 50
Éltávolság ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk