Betoncsavar, süllyesztett fejű, W-BS/S
Betoncsavar, W-BS, horganyzott acél, SK típus
BETONCSAVAR-W-BS/SK-A2K-TX50-65-10X120





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően (méret: 6–10)
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (méret: 6–10), például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagyon nagy terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
- Látványos, süllyesztett beépítés lehetséges
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) és C2 (∅8–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (∅5 és ∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10), SK típus, süllyesztett fejű
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅5 és ∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani. Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.

















Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások (∅6–∅10)
- Szeizmikus hatás, C1 (∅6–∅10) és C2 (∅8–∅10) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (∅5 és ∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (∅6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (∅10), SK típus, süllyesztett fejű
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén az egységes hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (∅5 és ∅6) - 2101/173/18 - 2018 számú szakértői jelentés
Adatlapok(X)
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (∅6–∅10):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (∅5 és ∅6)
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (∅6)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 5–10):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazó téglában
Kifejezetten alkalmas a felületbe süllyesztett, látványos külsejű beépítésekhez
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. lépcső- vagy erkélykorlátok, korlátok, acélszerkezetek, faszerkezetek, fémprofilok stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 120 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 65 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 45 mm |
Rögzítési magasság (t fix 3) | 35 mm |
Menetátmérő | 12 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10,0 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 65 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 85 mm |
Furatmélység (h 1,3) | 95 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 55 mm |
Illesztési mélység (h nom2) | 75 mm |
Illesztési mélység (h nom3) | 85 mm |
Fejátmérő (d sk) | 22 mm |
Belső meghajtó | TX50 |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Anyag | Acél |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14,0 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Általános beszerelési paraméterek falazatban: | ||||||||||
Dübelméret | Átmérő | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév | hnévl1 | hnévl1 | hnévl2 | hnévl1 | hnévl2 | hnévl1 | hnévl2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Névleges fúróátmérő | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Vágóélek átmérője | cvág ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Furatmélység | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 |
Üzemi adatok, egy dübel, tömör és üreges téglafalazatban az ETA-23/0196 szerint | ||||||||||
Dübelméret | Névleges becsavarozási hosszúság | Megengedett húzóterhelés | Megengedett nyíróterhelés | Min. peremtávolság | Min. térköz | Távolság az illesztésektől | Maximális forgatónyomaték kézi beszereléskor | Maximális forgatónyomaték csavarozógéppel történő beszereléskor | Beszerelés tangenciális ütvecsavarozóval | |
hnév | Nadm | Vmegeng | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tszer≤ | Tszer≤ | Tütv,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Tömör kalcium-szilikát tégla, KS NF az EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 26 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Silka XL tömör kalcium-szilikát tégla, KS 12DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS – R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 14 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
Üreges kalcium-szilikát tégla, KS L, 3DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 17 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
Falazótégla, Mz, a DIN EN 771-1:2015-11 szabvány szerint Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 21 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
Tömör könnyűbeton falazóelemek, Vbl, a DIN EN 771-3:2015-11 szabvány szerint Vbl 4 – 1,0 – 2DF – 240 x 115 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 4 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm |
Beszerelési paraméterek előfeszített, üreges födémelemek esetén | ||
Dübel mérete [mm] | 6 | |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 100 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 |
Minimális távolság a dübelcsoportok között | amin [mm] | 100 |
Üregek közötti távolság | lc ≥ [mm] | 100 |
Feszítősávok közötti távolság | lp ≥ [mm] | 100 |
Beszerelési paraméterek beton esetén | |||||||||||
Dübel mérete [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Tengelytávolság | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Éltávolság | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |