Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/S7lzEfDLtxI

Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 - 1
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 - 2
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 - 3
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S - BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80 - 4

Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S

Betoncsavar, W-BS, horganyzott acél, S típus
BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-15-35-8X80

Cikksz. 5929128035

EAN 4046777684957

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S

Cikksz. 5929128035

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális fémszerkezetek rögzítéséhez, horganyzott acélból
  • Betonba és falazatba való rögzítéshez

  • Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően (méret: 6–14)

  • A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (méret: 6–14), például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)

  • Nagyon nagy terhelhetőség

  • Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt

  • Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Teljesítés igazolása

Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:


  • Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6–14)

  • Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6–14) és C2 (átm. 8–14) teljesítménykategória

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez


  • Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)


Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:


  • Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 5 és átm. 6)

  • Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.8-2090 ideiglenes rögzítéshez betonban (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)


  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60

  • Használat friss betonban

  • Sokoldalú felhasználás


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)


  • WIT-BS injektáló habarccsal kombinálva WIT-BS ragasztott betoncsavarként használható

  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60


Szakítószilárdság üreges beton födémekben, (átm. 6–10) – 21641. – 2016 számú szakértői jelentés



Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (átm. 5 és átm. 6) – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés

Megjegyzés

A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani.


Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.

Alkalmazási terület

Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:


  • Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6–14)

  • Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6–14) és C2 (átm. 8–14) teljesítménykategória

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez


  • Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)


Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:


  • Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 5 és átm. 6)

  • Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.8-2090 ideiglenes rögzítéshez betonban (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)


  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60

  • Használat friss betonban

  • Sokoldalú felhasználás


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)


  • WIT-BS injektáló habarccsal kombinálva WIT-BS ragasztott betoncsavarként használható

  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60


Szakítószilárdság üreges beton födémekben, (átm. 6–10) – 21641. – 2016 számú szakértői jelentés



Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (átm. 5 és átm. 6) – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6–14):


Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)



Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:


  • Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (átm. 5 és átm. 6)

  • Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (átm. 6)


Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 5–10):


  • Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában

  • Tömör falazótéglában


Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:


  • Pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, támaszok, kábelcsatornák, csövek, korlátok, építési területen használt berendezések stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél

  • Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)

  • Rögzítések tűznek való kitettség esetén


A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható



Építési területen használt berendezések ideiglenes rögzítése beltéren és kültéren is elvégezhető



Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)

Dübel méret

8 mm

Dübelhossz (l)

80 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

35 mm

Rögzítési magasság (t fix 2)

25 mm

Rögzítési magasság (t fix 3)

15 mm

Menetátmérő

10 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8,0 mm

Furatmélység (h 1,1)

55 mm

Furatmélység (h 1,2)

65 mm

Furatmélység (h 1,3)

75 mm

Illesztési mélység (h nom1)

45 mm

Illesztési mélység (h nom2)

55 mm

Illesztési mélység (h nom3)

65 mm

Külső hajtás

SW13

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

ƒTárcsa átmérő

16 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

12,0 mm

Fej típusa

Hatlapfejű

Általános beszerelési paraméterek falazatban:
Dübelméret Átmérő 5 6 8 10
Névleges becsavarozási hosszúság hnév hnévl1 hnévl1 hnévl2 hnévl1 hnévl2 hnévl1 hnévl2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 5 6 8 10
Vágóélek átmérője cvág[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Furatmélység h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Átmenő furat a rögzítésben df[mm] 7 8 12 14
Üzemi adatok, egy dübel, tömör és üreges téglafalazatban az ETA-23/0196 szerint
Dübelméret Névleges becsavarozási hosszúság Megengedett húzóterhelés Megengedett nyíróterhelés Min. peremtávolság Min. térköz Távolság az illesztésektől Maximális forgatónyomaték kézi beszereléskor Maximális forgatónyomaték csavarozógéppel történő beszereléskor Beszerelés tangenciális ütvecsavarozóval
hnév Nadm Vmegeng cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TszerTszerTütv,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Tömör kalcium-szilikát tégla, KS NF az EN 771-2:2015-11 szabvány szerint
KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 26 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL tömör kalcium-szilikát tégla, KS 12DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint
KS – R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 14 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Üreges kalcium-szilikát tégla, KS L, 3DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint
SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 17 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Falazótégla, Mz, a DIN EN 771-1:2015-11 szabvány szerint
Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 21 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Tömör könnyűbeton falazóelemek, Vbl, a DIN EN 771-3:2015-11 szabvány szerint
Vbl 4 – 1,0 – 2DF – 240 x 115 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 4 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Üzemi adatok beton estén: egyedi rögzítési pont az ETA-16/0043 szerint
Dübel mérete [mm] 6 8 10 12 14
Névleges becsavarozási hosszúság hnév [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nmegeng [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Nyomóterhelési zóna
( nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 Európai Műszaki Értékelést C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0043 Európai Műszaki Értékelést
Beszerelési paraméterek előfeszített, üreges födémelemek esetén
Dübel mérete [mm] 6
Minimális tengelytávolság smin [mm] 100
Minimális peremtávolság cmin [mm] 100
Minimális távolság a dübelcsoportok között amin [mm] 100
Üregtengelyek közötti távolság lc ≥ [mm] 100
Feszítősávok közötti távolság lp ≥ [mm] 100
Feszítősávok és furatok közötti távolság ap ≥ [mm] 50
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 6
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 8
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] 5 6 8 10 12 14
Névleges becsavarozási hosszúság hnév [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Minimális tengelytávolság smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Tengelytávolság scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimális peremtávolság cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Éltávolság ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimális alkatrészvastagság hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ vágóélek dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Furatmélység h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Kulcsnyílás [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Alátét átmérő dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Csavarfej magasság hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Tangenciális ütvecsavarozó max. névleges nyomatéka Tütv,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Üzemi adatok üreges, előfeszített beton födémelemek esetén az ETA-16/0128 szerint
Dübel mérete [mm] 6
Tükör vastagsága [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben üreges előfeszített beton födémelemben5) Fmegeng. [kN] 0,4 0,8 1,2
Üzemi adatok beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben az ETA-16/0128 szerint
Dübel mérete [mm] 5 6
Névleges becsavarozási hosszúság hnév [mm] 35 35 55
Dübelek betonban, statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben3) Fmegeng [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Nyomóterhelési zóna
( nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 2,5 4,8
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0128 Európai Műszaki Értékelést

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk