Betoncsavar hatlapfejjel és nagy méretű alátéttel, W-BS/S
Betoncsavar, W-BS, S típus, alátéttel, horg. acél
BETONCS.-W-BS/S-A2K-SW15-235-265-10X320




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A három rögzítési mélységnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani, például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagyon nagy terhelhetőség
- A legkisebb tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások
- Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani.
















Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázistatikus hatások
- Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez
- Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel:
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Kifejezetten alkalmas a betonba épített faszerkezeti alkalmazásokhoz való rögzítéshez:
- Például tartógerendák, talpfák, talpszelemenek, előtetők, fa alépítmények stb. felszerelése.
- Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 320 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 265 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 245 mm |
Rögzítési magasság (t fix 3) | 235 mm |
Menetátmérő | 12 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10.0 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 65 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 85 mm |
Furatmélység (h 1,3) | 95 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 55 mm |
Illesztési mélység (h nom2) | 75 mm |
Illesztési mélység (h nom3) | 85 mm |
Külső hajtás | SW15 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tárcsa átmérő | 44 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14.0 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Üzemi adatok beton estén – rögzítési pont az ETA-16/0043 szerint | |||||
Dübel mérete [mm] | 10 | ||||
Dübel hossza a furatban | hnév [mm] | 55 | 75 | 85 | |
Megengedett centrikus feszítő terhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 26,7 | |||
A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést | C1 | x | x | ||
C2 | x | ||||
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést |
Beszerelési paraméterek beton esetén | ||||
Dübel mérete [mm] | 10 | |||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 55 | 75 | 85 |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 50 | ||
Tengelytávolság | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 50 | ||
Éltávolság | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 10 | ||
Vágóélek átmérője ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |