Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Betoncsavar hatlapfejjel és nagy méretű alátéttel, W-BS/S

Betoncsavar, W-BS, S típus, alátéttel, horg. acél
BETONCS.-W-BS/S-A2K-SW15-155-185-10X240

Cikksz. 5929121185
EAN 4046777685107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Legnagyobb teherbírás és hatékony rögzítés. Ideális faszerkezetek (DIN 440 szerinti nagyméretű alátét) betonba történő szereléséhez, horganyzott acél
  • A három rögzítési mélységnek köszönhetően rendkívül rugalmasan használható

  • A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani, például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)

  • Nagyon nagy terhelhetőség

  • A legkisebb tengely- és peremtávolság a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt

  • Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Teljesítés igazolása

Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:


  • Statikus és kvázistatikus hatások

  • Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez


  • Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként

  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Megjegyzés

A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani.

Alkalmazási terület

Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:


  • Statikus és kvázistatikus hatások

  • Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória

  • Tűzállóság R30, R60, R90, R120


DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez


  • Használható WIT-BS injektáló habarccsal együtt, WIT-BS ragasztott betoncsavarként

  • Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel:


Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)



Kifejezetten alkalmas a betonba épített faszerkezeti alkalmazásokhoz való rögzítéshez:


  • Például tartógerendák, talpfák, talpszelemenek, előtetők, fa alépítmények stb. felszerelése.

  • Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken

  • Rögzítések tűznek való kitettség esetén


A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható



Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)

Dübel méret

10 mm

Dübelhossz (l)

240 mm

Rögzítési magasság (t fix 1)

185 mm

Rögzítési magasság (t fix 2)

165 mm

Rögzítési magasság (t fix 3)

155 mm

Menetátmérő

12 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10.0 mm

Furatmélység (h 1,1)

65 mm

Furatmélység (h 1,2)

85 mm

Furatmélység (h 1,3)

95 mm

Illesztési mélység (h nom1)

55 mm

Illesztési mélység (h nom2)

75 mm

Illesztési mélység (h nom3)

85 mm

Külső hajtás

SW15

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

ƒTárcsa átmérő

44 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

14.0 mm

Fej típusa

Hatlapfejű

Üzemi adatok beton estén – rögzítési pont az ETA-16/0043 szerint
Dübel mérete [mm] 10
Dübel hossza a furatban hnév [mm] 55 75 85
Megengedett centrikus feszítő terhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nmegeng [kN] = C20/252) 4,3 8,0 9,6
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
5,7 9,5 11,9
Megengedett nyíróterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna
(repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/252) 4,8 15,9 16,2
Nyomóterhelési zóna
(nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef)
6,8 16,2 16,2
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 26,7
A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést C1 x x
C2 x
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0043 európai műszaki értékelést
Beszerelési paraméterek beton esetén
Dübel mérete [mm] 10
Névleges becsavarozási hosszúság hnév [mm] 55 75 85
Minimális tengelytávolság smin [mm] 50
Tengelytávolság scr,N [mm] 129 180 204
Minimális peremtávolság cmin [mm] 50
Éltávolság ccr,N [mm] 64,5 90 102
Minimális alkatrészvastagság hmin [mm] 80 90 102
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 10
Vágóélek átmérője ∅ dcut ≤ [mm] 10,45

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk