Rögzítődübel, W-FAZ/S
Rögzítődübel, W-FAZ, horganyzott acél
FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy terhelhetőség, kis köz és peremtávolság
- Azonnal terhelhető, nincs várakozási idő
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Csökkentett effektív rögzítési mélység
- Minimális fúrásigény, időtakarékos
- Sokoldalúan alkalmazható
- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)









- ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)
- Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2)
Alkalmas pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
Egyedi rögzítési pont műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben
A W-FAZ/S típus csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Metrikus dübelátmérő | M16 |
Dübelhossz (l) | 170 mm |
Rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix, piros) | 70 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 85 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef,red) | 65 mm |
Kulcsnyílás | 24 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 16 mm |
Furatmélység (h 1) | 110 mm |
Csökkentett furatmélység (h 1, red) | 90 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 90 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 18 mm |
Engedély | ETA-99/0011 |
Üzemi adatok | |||||||||||||
Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
Normál effektív rögzítési mélység Csökkentett effektív rögzítési mélység | hef/hef,csökk [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), (scr,sp és ccr,sp lásd az engedélyt) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120) lásd az ETA-99/0011 Európai Műszaki Értékelést | |||||||||||||
Tűzállósági osztály | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - |
Jellemző értékek | ||||||||||||
Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
Normál effektív rögzítési mélység Csökkentett effektív rögzítési mélység | hef/hef,csökk [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
Beágyazási mélység | hnév [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
Tengelytávolság | ScrN [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
Éltávolság | CcrN [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Normál minimális alkatrészvastagság | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
Minimális tengelytávolság Repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
Minimális tengelytávolság Nem repedezett beton | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |