Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rögzítődübel, W-FAZ/S

Rögzítődübel, W-FAZ, horganyzott acél
FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Cikksz. 5928210010
EAN 4046777127140

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rögzítődübel, W-FAZ/S

Cikksz. 5928210010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
  • Nagy terhelhetőség, kis köz és peremtávolság

  • Azonnal terhelhető, nincs várakozási idő

  • Időtakarékos helyben történő beszerelés

  • Csökkentett effektív rögzítési mélység

  • Minimális fúrásigény, időtakarékos

  • Sokoldalúan alkalmazható
Teljesítés igazolása
  • ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)

  • Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Alkalmazási terület
  • ETA-99/0011 engedély egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória C1 és C2 (M8-M20)

  • Tűzállóság (M8-M16): F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)

  • Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel


Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítménykategória: C1 és C2)


Alkalmas pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.



Egyedi rögzítési pont műszaki engedély nélkül


Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben



A W-FAZ/S típus csak száraz beltéri feltételek mellett használható

Metrikus dübelátmérő

M10

Dübelhossz (l)

90 mm

Rögzítési magasság (t fix)

10 mm

Max. rögzítési magasság (t fix, piros)

30 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

60 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef,red)

40 mm

Kulcsnyílás

17 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10 mm

Furatmélység (h 1)

75 mm

Csökkentett furatmélység (h 1, red)

55 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst)

25 Nm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

12 mm

Engedély

ETA-99/0011

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Normál effektív rögzítési mélység
Csökkentett effektív rögzítési mélység

hef/hef,csökk [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Megengedett centrikus húzóterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nmegeng [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), (scr,sp és ccr,sp
lásd az engedélyt)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Megengedett nyíróterhelés1)
egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül
Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vmegeng [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Megengedett hajlítónyomaték Mmegeng [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120)
lásd az ETA-99/0011 Európai Műszaki Értékelést
Tűzállósági osztály F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
Jellemző értékek
Dübelátmérő [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Normál effektív rögzítési mélység
Csökkentett effektív rögzítési mélység

hef/hef,csökk [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Beágyazási mélység hnév [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Tengelytávolság ScrN [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Éltávolság CcrN [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Normál minimális alkatrészvastagság hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Minimális tengelytávolság
Repedezett beton
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Minimális tengelytávolság
Nem repedezett beton
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk