Fém szigetelő dübel, W-MDD
DÜBEL-W-MDD-R-A2-D35MM-(70-100)-8X140
Cikksz. 5921018140
EAN 4058794201611
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén R30; R60; R90; R120.
- Tesztelt tűzállóság
- A nem önhordó puha szigetelőanyagok rögzítésekor a szigetelőanyag tányért egyszerűen a szigetelő dübelre kell nyomni.
- Gyors és biztonságos rögzítés a kétrészes konstrukciónak köszönhetően
- A beüthető szár feszítőhüvelyes kialakítású, és a teljes beépítési mélység mentén nekifeszül a furatnak
- A rögzítőfej felülete használható alapvakolathoz
A szigetelőlapokat négyzetméterenként legalább 4 dübellel kell rögzíteni.
Adatlapok(X)
Német építési engedéllyel a kötőelem többszörös rögzítési konfigurációban felhasználható szigetelőlapok legalább C20/25 és legfeljebb C50/60 szilárdsági osztályú repedezett és nem repedezett, normál betonba történő rögzítésére.
![]() | |
Dübelátmérő | 9 mm |
Dübelhossz (l) (l) | 140 mm |
Tányérátmérő | 35 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 40 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 100 mm |
Középpont-távolság (a) | 120 mm |
Peremtávolság (a r) | 60 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 80 mm |
| Üzemi adatok | ||
| Dübelátmérő (mm) | 8 | |
| Megengedett terhelés betonban | Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/601) | 0,074 |
| Max. súly/lemez betonban (4 dübelhez) | (kg) | 29,64) |
| Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén2) | R30; Fmegeng [kN]2) | 0,07 |
| R60; Fmegeng [kN]2) | 0,07 | |
| R90; Fmegeng [kN]2) | 0,07 | |
| R120; Fmegeng [kN]2) | 0,06 | |
| Tengelytávolság, R30–R120 | scr, fi (mm)3) | 160 |
| Éltávolság, R30–R120 | c cr, fi (mm)3) | 80 |
| 1) Megengedett terhelés = zulF = RD/ΥRD, HyRD = 1,35 2) Tűzterhelés alatt a terhelhetőség parciális biztonsági tényezője YM, fi legalább 1,0 3) Ha a tűz egynél több oldalt érint, a peremtávolságnak ≥ 300 mm-nek kell lennie. 4) 29,6 kg megfelel 0,296 kN-nak | ||
| Megnevezés | L [mm] | max tfix [mm] | PU/menny. | ||
| Szigetelő dübel, acél tűzihorganyzott Alátét átm. 35 mm | 5921 008 080 | W-MDD 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 008 110 | W-MDD 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 008 140 | W-MDD 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 008 170 | W-MDD 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 008 200 | W-MDD 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 008 250 | W-MDD 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 008 300 | W-MDD 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Szigetelőanyag alátét, acél, tűzihorganyzott alátét átm. 80 mm | 5921 008 80 | W-MDD 80 | – | – | 250 |
| Szigetelő dübel, A2 nemesacél alátét átm. 35 mm | 5921 018 080 | W-MDD-R 8x80 | 80 | 40 | 250 |
| 5921 018 110 | W-MDD-R 8x110 | 110 | 70 | 250 | |
| 5921 018 140 | W-MDD-R 8x140 | 140 | 100 | 250 | |
| 5921 018 170 | W-MDD-R 8x170 | 170 | 130 | 250 | |
| 5921 018 200 | W-MDD-R 8x200 | 200 | 160 | 250 | |
| 5921 018 250 | W-MDD-R 8x250 | 250 | 210 | 200 | |
| 5921 018 300 | W-MDD-R 8x300 | 300 | 260 | 200 | |
| Szigetelőanyag alátét, acél, A2 nemesacél alátét átm. 80 mm | 5921 018 80 | W-MDD-R 80 | – | – | 250 |
| Beszerelési paraméterek | ||
| Fúrószár névleges átmérője | d0 (mm) | 8 |
| Fúró átmérője | cvág ≤ | 8,45 |
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 45 |
| Perselyátmérő | dh (mm) | 9 |
| Illesztési mélység | hef ≥ (mm) | 40 |
| Legkisebb alkatrész-vastagság | hmin ≥ (mm) | 80 |
| minimális peremtávolság | cmin ≥ (mm) | 60 |
| Minimális tengelytávolság | smin ≥ (mm) | 120 |