Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fém szigetelő dübel, W-MDD

DÜBEL-W-MDD-R-A2-D35MM-(0-50)-8X80

Cikksz. 5921018080

EAN 4058794201598

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fém szigetelő dübel, W-MDD

Cikksz. 5921018080

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nemesacélból készült szigetelőlemezek rögzítéséhez betonba. Bevizsgált tűzállóság
  • Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén R30; R60; R90; R120.

  • Tesztelt tűzállóság

  • A nem önhordó puha szigetelőanyagok rögzítésekor a szigetelőanyag tányért egyszerűen a szigetelő dübelre kell nyomni.

  • Gyors és biztonságos rögzítés a kétrészes konstrukciónak köszönhetően

  • A beüthető szár feszítőhüvelyes kialakítású, és a teljes beépítési mélység mentén nekifeszül a furatnak

  • A rögzítőfej felülete használható alapvakolathoz
Megjegyzés

A szigetelőlapokat négyzetméterenként legalább 4 dübellel kell rögzíteni.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Német építési engedéllyel a kötőelem többszörös rögzítési konfigurációban felhasználható szigetelőlapok legalább C20/25 és legfeljebb C50/60 szilárdsági osztályú repedezett és nem repedezett, normál betonba történő rögzítésére.

Dübelátmérő

9 mm

Dübelhossz (l) (l)

80 mm

Tányérátmérő

35 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

8 mm

Illesztési mélység (h nom)

40 mm

Anyag

Nemesacél A2

Max. rögzítési magasság (t fix)

50 mm

Középpont-távolság (a)

120 mm

Peremtávolság (a r)

60 mm

Legkisebb alkatrészvastagság (h min)

80 mm

Üzemi adatok
Dübelátmérő (mm) 8
Megengedett terhelés betonban Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/601) 0,074
Max. súly/lemez betonban (4 dübelhez) (kg) 29,64)
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén2) R30; Fmegeng [kN]2) 0,07
R60; Fmegeng [kN]2) 0,07
R90; Fmegeng [kN]2) 0,07
R120; Fmegeng [kN]2) 0,06
Tengelytávolság, R30–R120 scr, fi (mm)3) 160
Éltávolság, R30–R120 c cr, fi (mm)3) 80
Megnevezés L
[mm]
max tfix
[mm]
PU/menny.
Szigetelő dübel, acél
tűzihorganyzott
Alátét átm. 35 mm
5921 008 080 W-MDD 8x80 80 40 250
5921 008 110 W-MDD 8x110 110 70 250
5921 008 140 W-MDD 8x140 140 100 250
5921 008 170 W-MDD 8x170 170 130 250
5921 008 200 W-MDD 8x200 200 160 250
5921 008 250 W-MDD 8x250 250 210 200
5921 008 300 W-MDD 8x300 300 260 200
Szigetelőanyag alátét, acél, tűzihorganyzott
alátét átm. 80 mm
5921 008 80 W-MDD 80 – – 250
Szigetelő dübel, A2 nemesacél
alátét átm. 35 mm
5921 018 080 W-MDD-R 8x80 80 40 250
5921 018 110 W-MDD-R 8x110 110 70 250
5921 018 140 W-MDD-R 8x140 140 100 250
5921 018 170 W-MDD-R 8x170 170 130 250
5921 018 200 W-MDD-R 8x200 200 160 250
5921 018 250 W-MDD-R 8x250 250 210 200
5921 018 300 W-MDD-R 8x300 300 260 200
Szigetelőanyag alátét, acél, A2 nemesacél
alátét átm. 80 mm
5921 018 80 W-MDD-R 80 – – 250
Beszerelési paraméterek
Fúrószár névleges átmérője d0 (mm) 8
Fúró átmérője cvág ≤ 8,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 45
Perselyátmérő dh (mm) 9
Illesztési mélység hef ≥ (mm) 40
Legkisebb alkatrész-vastagság hmin ≥ (mm) 80
minimális peremtávolság cmin ≥ (mm) 60
Minimális tengelytávolság smin ≥ (mm) 120

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk