Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fém szigetelőanyag alátét, W-MDD

Szigetelésrögzítő tányér, fém, W-MDD
SZIG.RÖGZ-TÁNYÉR-(W-MDD)-D80MM

Cikksz. 592100880

EAN 4046777564389

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fém szigetelőanyag alátét, W-MDD

Cikksz. 592100880

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acélból készült szigetelőlemezek rögzítéséhez betonba. Bevizsgált tűzállóság
  • Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén R30; R60; R90; R120

  • Bevizsgált tűzállóság

  • A nem önhordó puha szigetelőanyagok rögzítésekor a szigetelőanyag tányért egyszerűen a szigetelő dübelre kell nyomni

  • Kétrészes kialakítás a gyors és biztonságos összeszerelésért

  • A beüthető szár feszítőhüvelyes kialakítású, és a teljes beépítési mélység mentén nekifeszül a furatnak

  • A rögzítőfej felülete használható alapvakolathoz
Megjegyzés

A szigetelőlapokat négyzetméterenként legalább 4 dübellel kell rögzíteni.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Német építési engedéllyel a kötőelem többszörös rögzítési konfigurációban felhasználható szigetelőlapok legalább C20/25 és legfeljebb C50/60 szilárdsági osztályú repedezett és nem repedezett, normál betonba történő rögzítésére.

Tányérátmérő

80 mm

Belső átmérő

9 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Üzemi adatok
Dübelátmérő (mm) 8
Megengedett terhelés betonban Fmegeng [kN] = C20/25 - C50/601) 0,074
Max. súly/lemez betonban (4 dübelhez) (kg) 29,64)
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén2) R30; Fmegeng [kN]2) 0,07
R60; Fmegeng [kN]2) 0,07
R90; Fmegeng [kN]2) 0,07
R120; Fmegeng [kN]2) 0,06
Tengelytávolság, R30–R120 scr, fi (mm)3) 160
Éltávolság, R30–R120 c cr, fi (mm)3) 80
1) Megengedett terhelés = megengF = FRD/ΥRD, ahol ΥRD = 1,352) Tűzterhelés alatt a terhelhetőség parciális biztonsági tényezője ΥM, fi legalább 1,03) Ha a tűz egynél több oldalt érint, a peremtávolságnak ≥ 300 mm-nek kell lennie.
4) 29,6 kg megfelel 0,296 kN-nak
Megnevezés L
[mm]
Max tfix
[mm]
PU/menny.
Szigetelő dübel, tűzihorganyzott acél
Alap átmérő 35 mm
5921 008 080 W-MDD 8x80 80 40 250
5921 008 110 W-MDD 8x110 110 70 250
5921 008 140 W-MDD 8x140 140 100 250
5921 008 170 W-MDD 8x170 170 130 250
5921 008 200 W-MDD 8x200 200 160 250
5921 008 250 W-MDD 8x250 250 210 200
5921 008 300 W-MDD 8x300 300 260 200
Szigetelőanyag alátét, tűzihorganyzott acél
Alap átmérő 80 mm
5921 008 80 W-MDD 80 - - 250
Szigetelő dübel, A2 nemesacél
Alap átm. 35 mm
5921 018 080 W-MDD-R 8x80 80 40 250
5921 018 110 W-MDD-R 8x110 110 70 250
5921 018 140 W-MDD-R 8x140 140 100 250
5921 018 170 W-MDD-R 8x170 170 130 250
5921 018 200 W-MDD-R 8x200 200 160 250
5921 018 250 W-MDD-R 8x250 250 210 200
5921 018 300 W-MDD-R 8x300 300 260 200
Szigetelő dübel, A2 nemesacél
Alap átm. 80 mm
5921 018 80 W-MDD-R 80 - - 250
Beszerelési paraméterek
Névleges fúrási átmérő d0 (mm) 8
Vágóélek átmérője cvág8,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 45
Perselyátmérő dh (mm) 9
Effektív rögzítési mélység hef ≥ (mm) 40
Minimális alkatrészvastagság hmin ≥ (mm) 80
Minimális peremtávolság cmin ≥ (mm) 60
Minimális tengelytávolság smin ≥ (mm) 120

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk