Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WIT-PY 200 injektáló habarcs

WIT-PY-200-2K-RAGASZTÓHABARCS-300ML

Cikksz. 5918282300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WIT-PY 200 injektáló habarcs

Cikksz. 5918282300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vegyi dübel injektáló habarcs nem repedezett betonba történő rögzítéshez, mérsékelt éghajlaton
  • Kétkomponensű gyantahabarcs, sztirolmentes poliészter

  • Egyedi rögzítési pont, nem repedezett betonhoz

W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással


  • Egyedi rögzítési pont falazatban (SH perforált hüvellyel ellátott rendszer)

W-VI-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1-es átvételi igazolással, SH perforált hüvely


  • Éghajlattípusok: Mérsékelt éghajlat, szubtrópusok
Alkalmazási terület
  • Nem repedezett betonba, tömör és üreges tégla falazatba, gázbetonba történő rögzítéshez.

  • Fa- és fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, rácsok, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.

  • Optimális feldolgozási feltételek a következő éghajlati viszonyok között: Mérsékelt éghajlat, szubtrópusok

Űrtartalom

300 ml

Alkalmas kinyomópisztoly

Kinyomópisztoly, MULTI, Kinyomópisztoly, WIT 330ml, EasyMax, 330 ml, HandyMax, 330 ml, Szilikon kinyomópisztoly, 310 ml

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

5 eddig: 40 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt

Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek

-40 eddig: 80 °C / a teljes átkeményedést követően

Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max.

40 °C

Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max.

80 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Kémiai bázis

Poliészter, sztirolmentes

Szín

Szürke

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk