Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ

Vegyi dübel, üvegkartus, W-VPZ
W-VPZ-RAGASZTÓPATRON-M16

Cikksz. 5915516095

EAN 4065746466325

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ

Cikksz. 5915516095

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Előszerelt habarcs kartus W-VPZ vegyi dübelhez (repedezett és repedésmentes beton). Rendkívül alacsony és magas hőmérsékleten is használható
  • Kétkomponensű üvegkapszula vinilészter habarccsal (sztirolmentes) és keményítőszerrel

  • Egész évben használható, még fagyban és hőségben is (hőmérséklet betonban: -20 °C és +40 °C között)

  • Gyors és gazdaságos beépítés az előre adagolt habarcsmennyiség miatt

  • A gyors keményedés miatt alig kell várakozni a terhelhetőségig

  • A furatok tisztításához nincs szükség sűrített levegőre

  • Lehetővé teszi a munka felfüggesztését a habarcskapszula furatba helyezése után, mivel a vegyi reakció csak a horgonycsavar behelyezése után kezdődik meg

  • A kikeményedett ragasztóhabarcs szigeteli a furatot vízzel szemben

  • Ha a furatot porelszívós fúróval hozzák létre, a furat utólagos tisztítása elhagyható (a porterhelés minimálisra csökken)

  • Nem keletkezik műanyag hulladék

  • Minimális eltarthatósági idő: 36 hónap
Teljesítés igazolása
  • Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar

  • Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt

  • Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)
Minimális kötési idők
Betonhőmérséklet Minimális kötési időMinimális kötési idő
-20°C és -16°C között17 óra
-15°C és -11°C között7 óra
-10°C és -6°C között4 óra
-5 °C és -1 °C között3 óra
0 °C – +4 °C50 perc
+5 °C – +9 °C25 perc
+10 °C – +19 °C15 perc
+20 °C – +29 °C6 perc
+30 °C – +40 °C6 perc
Kartushőmérséklet -15 °C és +40 °C között
  • Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar

  • Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt

  • Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Rögzítés európai műszaki értékeléssel, repedezett és repedésmentes betonba

  • A dübelt rögzítésre statikus terhelések (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi statikus tevékenység esetén szabad felhasználni

  • Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, támaszok, faszerkezetek, korlátok, lépcsők stb. rögzítésére.
Útmutató

A horgonycsavar forgó löketben halad, a két habarcskomponenst a forgómozgás keveri össze


  • A furatot a furat aljától legalább kétszer teljesen fújja ki kifúvó szivattyúval vagy sűrített levegővel

  • A WIT-RMB tisztítókefe használatával kefélje ki kétszer a furatot

  • A furatot a furat aljától legalább kétszer teljesen fújja ki kifúvó szivattyúval vagy sűrített levegővel

  • A furat elszívós fúróval is kialakítható, így a további furattisztítás mellőzhető

Effektív rögzítési mélység (h ef)

125 mm

Horgonyrúdhoz

M16, M10 IT

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

18 mm

Furatmélység (h 0)

125 mm

Megfelelő tisztítókefe-átmérő

18 mm

Engedély

ETA-21/0168

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-15 eddig: +40 °C

Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst)

80 Nm

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

36 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között

Legkisebb alkatrészvastagság (h min)

160 mm

Min. középpont-távolság (s min)

75 mm

Középpont-távolság (s cr, N)

375 mm

Peremtávolság min. (c min)

50 mm

Peremtávolság (c cr,N)

187,5 mm

Repedezett és nem repedezett beton: Üzemi adatok, egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül (c ≥ 10 h ef)
Hőmérséklet-tartomány: 24 °C1)/40 °C2) (hőmérséklet-tartományok, 50 °C/80 °C, lásd ETA-21/0168)
Alapfelület anyaga: Száraz és nedves beton
Beton nyomószilárdsága: C20/25
A furat tisztítása: 2x kifúvatás sűrített levegővel/2x kikefélés/2x kifúvatás vagy fúrás porelszívással
Dübelátmérő M8 M10 M12 M16 M20
Effektív rögzítési mélység hef [mm] 80 90 110 125 170
Repedezett beton
Megengedett centrikus feszítő terhelés3),
(egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül)
Horganyzott acél, 5.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Horganyzott acél, 8.8 Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
A4 és HCR nemesacél Nadm [kN] 4,0 7,3 11,5 18,7 31,7
Megengedett nyíróterhelés3)
(egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül)
Horganyzott acél, 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Horganyzott acél, 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
A4 és HCR nemesacél Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Nem repedezett beton
Megengedett centrikus feszítő terhelés3),
(egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül)
Horganyzott acél, 5.8 Nadm [kN] 8,0 13,8 20,0 28,0 44,4
Horganyzott acél, 8.8 Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
A4 és HCR nemesacél Nadm [kN] 8,0 14,6 21,4 28,0 44,4
Megengedett nyíróterhelés3)
(egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül)
Horganyzott acél, 5.8 Vadm [kN] 6,3 9,7 14,3 26,9 41,7
Horganyzott acél, 8.8 Nadm [kN] 8,6 13,1 19,4 35,9 56,0
A4 és HCR nemesacél Vadm [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4
Szerelési adatok
Névleges fúró ∅ d0 [mm] 10 12 14 18 22
Furatmélység/effektív rögzítési mélység h0/hef [mm] 80 90 110 125 170
Minimális peremtávolság1) cmin [mm] 40 45 45 50 55
Minimális tengelytávolság2) smin [mm] 40 50 60 75 90
Minimális alkatrészvastagság hmin [mm] 110 120 140 160 220
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben df ≤ [mm] 9 12 14 18 22
Nyomaték a dübel beszerelésekor Tszer ≤ [Nm] 10 20 40 80 150
Anya szélessége a lapítások között AF [mm] 13 17 19 24 30
Horgonycsavar szélessége a lapítások között AF [mm] 5 6 8 12 14
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk