Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ
Vegyi dübel, üvegkartus, W-VPZ
W-VPZ-RAGASZTÓPATRON-M10
Cikksz. 5915510090
EAN 4065746466301
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétkomponensű üvegkapszula vinilészter habarccsal (sztirolmentes) és keményítőszerrel
- Egész évben használható, még fagyban és hőségben is (hőmérséklet betonban: -20 °C és +40 °C között)
- Gyors és gazdaságos beépítés az előre adagolt habarcsmennyiség miatt
- A gyors keményedés miatt alig kell várakozni a terhelhetőségig
- A furatok tisztításához nincs szükség sűrített levegőre
- Lehetővé teszi a munka felfüggesztését a habarcskapszula furatba helyezése után, mivel a vegyi reakció csak a horgonycsavar behelyezése után kezdődik meg
- A kikeményedett ragasztóhabarcs szigeteli a furatot vízzel szemben
- Ha a furatot porelszívós fúróval hozzák létre, a furat utólagos tisztítása elhagyható (a porterhelés minimálisra csökken)
- Nem keletkezik műanyag hulladék
- Minimális eltarthatósági idő: 36 hónap
- Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar
- Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt
- Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)
| Minimális kötési idők | |
| Betonhőmérséklet Minimális kötési idő | Minimális kötési idő |
| -20°C és -16°C között | 17 óra |
| -15°C és -11°C között | 7 óra |
| -10°C és -6°C között | 4 óra |
| -5 °C és -1 °C között | 3 óra |
| 0 °C – +4 °C | 50 perc |
| +5 °C – +9 °C | 25 perc |
| +10 °C – +19 °C | 15 perc |
| +20 °C – +29 °C | 6 perc |
| +30 °C – +40 °C | 6 perc |
| Kartushőmérséklet | -15 °C és +40 °C között |
- Európai műszaki értékelés, ETA-21/0168: Rögzítési pont + repedezett és repedésmentes beton (W-VD-A horgonycsavar
- Szivárgásvizsgálat legfeljebb 7 bar víznyomás hatása alatt
- Tűzállóság: NRk, fi (30), NRk, fi (60), NRk, fi (90), NRk, fi (120)
Adatlapok(X)
- Rögzítés európai műszaki értékeléssel, repedezett és repedésmentes betonba
- A dübelt rögzítésre statikus terhelések (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi statikus tevékenység esetén szabad felhasználni
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, támaszok, faszerkezetek, korlátok, lépcsők stb. rögzítésére.
A horgonycsavar forgó löketben halad, a két habarcskomponenst a forgómozgás keveri össze
- A furatot a furat aljától legalább kétszer teljesen fújja ki kifúvó szivattyúval vagy sűrített levegővel
- A WIT-RMB tisztítókefe használatával kefélje ki kétszer a furatot
- A furatot a furat aljától legalább kétszer teljesen fújja ki kifúvó szivattyúval vagy sűrített levegővel
- A furat elszívós fúróval is kialakítható, így a további furattisztítás mellőzhető
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 90 mm |
Horgonyrúdhoz | M10, M6 IT |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Furatmélység (h 0) | 90 mm |
Megfelelő tisztítókefe-átmérő | 12 mm |
Engedély | ETA-21/0168 |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -15 eddig: +40 °C |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 20 Nm |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 36 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között |
Legkisebb alkatrészvastagság (h min) | 120 mm |
Min. középpont-távolság (s min) | 50 mm |
Középpont-távolság (s cr, N) | 270 mm |
Peremtávolság min. (c min) | 45 mm |
Peremtávolság (c cr,N) | 135 mm |
| Repedezett és nem repedezett beton: Üzemi adatok, egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül (c ≥ 10 h ef) | |||||||
| Hőmérséklet-tartomány: 24 °C1)/40 °C2) (hőmérséklet-tartományok, 50 °C/80 °C, lásd ETA-21/0168) Alapfelület anyaga: Száraz és nedves beton Beton nyomószilárdsága: C20/25 A furat tisztítása: 2x kifúvatás sűrített levegővel/2x kikefélés/2x kifúvatás vagy fúrás porelszívással | |||||||
| Dübelátmérő | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | |
| Repedezett beton | |||||||
| Megengedett centrikus feszítő terhelés3), (egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül) | Horganyzott acél, 5.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 |
| Horganyzott acél, 8.8 | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| A4 és HCR nemesacél | Nadm [kN] | 4,0 | 7,3 | 11,5 | 18,7 | 31,7 | |
| Megengedett nyíróterhelés3) (egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül) | Horganyzott acél, 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Horganyzott acél, 8.8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| A4 és HCR nemesacél | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| Nem repedezett beton | |||||||
| Megengedett centrikus feszítő terhelés3), (egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül) | Horganyzott acél, 5.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 13,8 | 20,0 | 28,0 | 44,4 |
| Horganyzott acél, 8.8 | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| A4 és HCR nemesacél | Nadm [kN] | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 28,0 | 44,4 | |
| Megengedett nyíróterhelés3) (egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül és szerkezeterősítés nélkül) | Horganyzott acél, 5.8 | Vadm [kN] | 6,3 | 9,7 | 14,3 | 26,9 | 41,7 |
| Horganyzott acél, 8.8 | Nadm [kN] | 8,6 | 13,1 | 19,4 | 35,9 | 56,0 | |
| A4 és HCR nemesacél | Vadm [kN] | 6,0 | 9,2 | 13,7 | 25,2 | 39,4 | |
| 1) Maximális hosszú távú hőmérséklet 2) Maximális rövid távú hőmérséklet 3) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzóterhelés „folyamatos” eleme (a folyamatos terheléseket és a változó terhelések állandó részét is beleértve) kisebb, mint a teljes húzó igénybevétel 60%-a. A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a peremtávolság és a dübelcsoportok hatásával kapcsolatban lásd az EN 1992-4 szabványt. | |||||||
| Szerelési adatok | ||||||
| Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Furatmélység/effektív rögzítési mélység | h0/hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Minimális peremtávolság1) | cmin [mm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Minimális tengelytávolság2) | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 |
| Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Anya szélessége a lapítások között | AF [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
| Horgonycsavar szélessége a lapítások között | AF [mm] | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 |
| 1) Ha a jellemző peremtávolság nem teljesül, a maximális terhelhetőség csökken. A legkisebb lehetséges peremtávolság cmin 2) Ha a jellemző tengelytávolság nem teljesül, a maximális terhelhetőség csökken. A legkisebb lehetséges tengelytávolság smin | ||||||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!