Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

W-VD-A horgonycsavar A4 nemesacél

Horgonycsavar, W-VD-A/A4, A4 nemesacél
MENETESSZÁR-(W-VD-A/A4)-A4-15-M24X260

Cikksz. 5915224260
EAN 4047376707320

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
W-VD-A horgonycsavar A4 nemesacél

Cikksz. 5915224260

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A W-VPZ és W-VD kapszulás vegyi dübel rendszerekhez és a WIT injektáló rendszerekhez, betonba
  • Nemesacél, A4

  • Menetes szár hegyes szöggel és hatlapú fejjel (patronos rendszerrel ütve-forgatva behajtást tesz lehetővé)

A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:


  • W-VD kapszulás vegyi dübel rendszer, 8-as opció: ETA-06/0074

  • Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ, 1. opció: ETA-21/0168

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-19/0543

  • WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A horgonycsavar az alábbi kapszulás és injektáló rendszerekhez használható:


  • W-VD kapszulás vegyi dübel rendszer, 8. opció – nem repedezett beton

  • W-VPZ vegyi dübel, üvegkapszulás, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • ALLROUNDER WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton

  • BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton

A W-VD-A/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.

Metrikus dübelátmérő

M24

Szilárdsági osztály

70

Rögzítési magasság (t fix)

15 mm

Dübelhossz (l)

260 mm

Effektív rögzítési mélység (h ef)

210 mm

Névleges fúrószár átmérő kazetta rendszerhez (d 0)

28 mm

Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0)

28 mm

Furatmélység (h 0)

210 mm

Engedély

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk