W-VD-A horgonycsavar A4 nemesacél
Horgonycsavar, W-VD-A/A4, A4 nemesacél
MENETESSZÁR-(W-VD-A/A4)-A4-45-M16X190
Cikksz. 5915216190
EAN 4047376665439
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nemesacél, A4
- Menetes szár hegyes szöggel és hatlapú fejjel (patronos rendszerrel ütve-forgatva behajtást tesz lehetővé)
A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:
- W-VD kapszulás vegyi dübel rendszer, 8-as opció: ETA-06/0074
- Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ, 1. opció: ETA-21/0168
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-19/0543
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
Adatlapok(X)
A horgonycsavar az alábbi kapszulás és injektáló rendszerekhez használható:
- W-VD kapszulás vegyi dübel rendszer, 8. opció – nem repedezett beton
- W-VPZ vegyi dübel, üvegkapszulás, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- ALLROUNDER WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton
A W-VD-A/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Metrikus dübelátmérő | M16 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Rögzítési magasság (t fix) | 45 mm |
Dübelhossz (l) | 190 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 125 mm |
Névleges fúrószár átmérő kazetta rendszerhez (d 0) | 18 mm |
Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0) | 18 mm |
Furatmélység (h 0) | 125 mm |
Engedély | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |