W-VD-A horgonycsavar A4 nemesacél
Horgonycsavar, W-VD-A/A4, A4 nemesacél
MENETESSZÁR-(W-VD-A/A4)-A4-175-M12X300
Cikksz. 5915212300
EAN 4047376665415
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nemesacél, A4
 - Menetes szár hegyes szöggel és hatlapú fejjel (patronos rendszerrel ütve-forgatva behajtást tesz lehetővé)
 
A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:
- W-VD kapszulás vegyi dübel rendszer, 8-as opció: ETA-06/0074
 - Vegyi dübel, üvegkapszulás, W-VPZ, 1. opció: ETA-21/0168
 - CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127
 - ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
 - PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-19/0543
 - WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
 - WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040
 - BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
 
Adatlapok(X)
A horgonycsavar az alábbi kapszulás és injektáló rendszerekhez használható:
- W-VD kapszulás vegyi dübel rendszer, 8. opció – nem repedezett beton
 - W-VPZ vegyi dübel, üvegkapszulás, 1. opció – repedezett és nem repedezett beton
 - CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
 - ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
 - ALLROUNDER WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
 - PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
 - WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
 - BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton
 
A W-VD-A/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Metrikus dübelátmérő  | M12  | 
Szilárdsági osztály  | 70  | 
Rögzítési magasság (t fix)  | 175 mm  | 
Dübelhossz (l)  | 300 mm  | 
Effektív rögzítési mélység (h ef)  | 110 mm  | 
Névleges fúrószár átmérő kazetta rendszerhez (d 0)  | 14 mm  | 
Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0)  | 14 mm  | 
Furatmélység (h 0)  | 110 mm  | 
Engedély  | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168  | 
Anyag  | Nemesacél A4  | 
Bevonat  | Sima  |