SHARK UR műanyag keretes dübel, lapos perem A4 nemesacél hatlapfejű csavarral
Műanyag keretrögzítő dübel, SHARK UR F, nemesacél
DBL-SHARK-URF10-MÜA-A4-SW13-10-10X80
Cikksz. 5912810701
EAN 4062856741212
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megbízható és sokoldalú
- A SHARK UR termékcsalád része, amelyet az ETA-08/0190 előírásai alapján több mint 100 jól bevált és modern építőanyagra bevizsgáltak
- A 8 és 10 mm-es átmérőket összesen 105 különböző alapanyagban tesztelték és engedélyezték
- Fokozott biztonság a betonban és falazatban mutatott tűzvédelmi jellemzőkre vonatkozó értékelés alapján
Kiváló stabilitás
- A dübelgeometriának köszönhetően a fogak négy irányban befeszülnek, és belekapaszkodnak az alapanyagba
- A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre
- Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- Kiváló minőségű poliamidból készült dübel
- Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés
Helytakarékos rögzítés
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben
Beágyazási mélységek
- Két beállított mélység a meghatározott építőanyagokban
- SHARK-UR F 10 (horganyzott acél, nemesacél): Európai Műszaki Értékelés, ETA-08/0190
- Szakértői jelentés a tűzállósági időszakról tűznek való kitettség esetén
falazat
- Húzó igénybevétel: F30 (tömör mészhomok tégla, tömör tégla, üreges mészhomok tégla)
- Keresztirányú igénybevétel: F30, F60, F90, F120 (függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, tömör tégla, gázbeton)
- SHARK-UR F 10 (horganyzott acél, nemesacél): Európai Műszaki Értékelés, ETA-08/0190
- Szakértői jelentés a tűzállósági időszakról tűznek való kitettség esetén
Adatlapok(X)
- A dübel a vonatkozó Európai Műszaki Értékeléssel (ETA) használható a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, nem teherviselő rendszerek (pl. homlokzatok, álmennyezetek stb.) esetében
- Az ETA-értékelés által jóváhagyva több mint 100 építőanyaghoz, pl. különféle téglákhoz, beleértve tömör és üreges téglákat, üreges és tömör mészhomok téglákat, tömör és perforált betontéglákat, valamint könnyűbetonból készült üreges falazóelemeket
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betonhoz és gázbeton téglákhoz
- Alkalmas homlokzat, mennyezeti és tető alszerkezetek (fa vagy acél) rögzítéséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz stb.
- Az A4 nemesacélból készült, rápréselt alátéttel ellátott hatlapfejű csavar miatt felhasználható kültéri alkalmazásokhoz, valamint nyirkos helyiségekben
- Olyan rögzítéshez alkalmas, amelynél tűznek való kitettség esetében a teherbíró képesség bizonyítása szükséges
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból, pl. az alábbi cikkszámú kifúvó szivattyú segítségével: 0903990001
- Ha a furatot porelszívós fúróval készítik, az elkészült furatot nem kell tisztítani
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 80 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 10,5 mm |
Tűzállósági osztály | F30 |
Csavar anyaga | Nemesacél A4 |
Csavar felület | Sima |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Furatmélység (h 1) | 80 mm |
Engedély | ETA-08/0190 |
| Falazat4): ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3). Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben | ||||
| Alapfelület | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Fmegeng [kN]5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) SHARK® UR 8 |
| Falazótégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Normál beton, tömör tégla Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 pl. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Függőlegesen perforált tégla, POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Függőlegesen perforált tégla, POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 pl. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Könnyűbetonból készült üreges blokktégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) pl. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Könnyűbetonból készült üreges blokktégla Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| AAC gázbeton | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Más kőtípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben 5) A kő geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-08/0190 engedélyben foglaltakkal 6) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki, a megengedett terhelést a szerkezeten végzett vizsgálattal kell meghatározni | ||||
| Jellemző rögzítési értékek betonhoz és falazathoz SHARK® UR 10 esetében | ||
| Dübelátmérő [mm] | SHARK® UR 10 | |
| Név. fúrási ∅ | d0 [mm] | 10 |
| Furatkialakítás ∅ | dfur ≤ [mm] | 10,45 |
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Dübelhüvely beállítási mélysége | hnév [mm] | 70 |
| Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Beton: ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ||||
| Dübelátmérő [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Centrikus húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
| Nyíró terhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| Horganyzott acél | ||||
| A4 nemesacél | ||||
| 1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén kérjük, vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet | ||||
| Jellemző rögzítési értékek betonhoz és falazathoz SHARK® UR 8 esetében | ||
| Dübelátmérő [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Névleges fúró∅ | d0 [mm] | 8 |
| Furat ∅ | dfur ≤ [mm] | 8,45 |
| Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 70 |
| Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Falazat4): ETA-08/0190, Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3)). Más kőtípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben | ||||
| Alapfelület | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Fmegeng [kN]5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) SHARK UR F 10 |
| Tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Sima beton tömör tégla, Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 pl. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Függőlegesen perforált tégla, POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Függőlegesen perforált tégla, POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 pl. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Könnyűbetonból készült üreges blokktégla, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) pl. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Könnyűbetonból készült üreges blokktégla Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| AAC gázbeton | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Más kőtípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben 5) A kő geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-08/0190 engedélyben foglaltakkal 6) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki, a megengedett terhelést a szerkezeten végzett vizsgálattal kell meghatározni | ||||
| Beton: ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ||||
| Dübelátmérő [mm] | ||||
| Központi húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | |||
| Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
| 50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
| Nyíró terhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Horganyzott acél | ||||
| A4 nemesacél | ||||
| 1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén kérjük, vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet. 3) Maximális rövid távú hőmérséklet | ||||