Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK UR műanyag keretes dübel horganyzott acél süllyesztett fejű csavarral

Műanyag keretrögzítő dübel, SHARK UR, horg.acél
DBL-SHARK-UR10-MÜA-AW40-A2K-220-10X290
ZEBRA

Cikksz. 5912810410
EAN 4062856738427

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális keretes dübel speciális dübelgeometriával és azonnali teherbírással, ETA-értékeléssel rendelkezik több mint 100 építőanyaghoz

Sokoldalú alkalmazás


  • A SHARK UR termékcsalád része, amelyet az ETA-08/0190 előírásai alapján több mint 100 jól bevált és modern építőanyagra bevizsgáltak

  • A 8 és 10 mm-es átmérőket összesen 105 különböző alapanyagban tesztelték és engedélyezték

  • Fokozott biztonság a betonban és falazatban mutatott tűzvédelmi jellemzőkre vonatkozó értékelés alapján


Nagy terhelhetőség


  • A dübelgeometriának köszönhetően a fogak négy irányban befeszülnek, és belekapaszkodnak az alapanyagba

  • A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre

  • Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően

  • Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén

  • A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el

  • Kiváló minőségű poliamidból készült dübel

  • Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés


Hatékony beszerelés


  • Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos

  • Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt

  • A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben


Beágyazási mélységek


  • Két beállított mélység a meghatározott építőanyagokban
Teljesítés igazolása
  • SHARK-UR (horganyzott acél, nemesacél): Európai műszaki értékelés, ETA-08/0190

  • Szakértői jelentés a tűzállósági besorolásról tűznek való kitettség esetén
Alkalmazási terület
  • SHARK-UR (horganyzott acél, nemesacél): Európai műszaki értékelés, ETA-08/0190

  • Szakértői jelentés a tűzállósági besorolásról tűznek való kitettség esetén
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A dübel a vonatkozó Európai Műszaki Értékeléssel (ETA) használható a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, nem teherviselő rendszerek (pl. homlokzatok, álmennyezetek stb.) esetében

  • Az ETA-értékelés által jóváhagyva több mint 100 építőanyaghoz, pl. különféle téglákhoz, beleértve tömör és üreges téglákat, üreges és tömör mészhomok téglákat, tömör és perforált betontéglákat, valamint könnyűbetonból készült üreges falazóelemeket

  • Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betonhoz és gázbeton téglákhoz

  • Alkalmas homlokzat, mennyezeti és tető alszerkezetek (fa vagy acél) rögzítéséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz stb.

  • A horganyzott csavar használható kültéren vagy nyirkos helyeken (óvatosan kell beszerelni), amennyiben a csavarfej nedvességtől vagy esőtől kellőképpen védett. A védelemhez tartósan elasztikus tömítőanyag használata ajánlott.

  • Olyan rögzítéshez alkalmas, amelynél tűznek való kitettség esetében a teherbíró képesség bizonyítása szükséges
Útmutató
  • A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)

  • A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból, pl. az alábbi cikkszámú kifúvó szivattyú segítségével: 0903990001

  • Ha a furatot porelszívós fúróval készítik, az elkészült furatot nem kell tisztítani

  • Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C

  • Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C

Dübelátmérő

10 mm

Dübelhossz (l)

290 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

240 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10 mm

Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f)

10.5 mm

Tűzállósági osztály

F30

Csavarátmérő

7 mm

Csavarhossz

295 mm

Csavar anyaga

Acél

Belső meghajtó

AW40

Csavar felület

Horganyzott

Fej típusa

Süllyesztett fej

Furatmélység (h 0)

80 mm

Furatmélység (h 1)

60 mm

Min./max. rögzítési magasság (t fix)

220-240 mm

Engedély

ETA-08/0190

Falazat4): ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3). Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben
Alapfelület Tégla mérete [mm] Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] Minimális nyomószilárdság [N/mm2] Fmegeng [kN]5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) SHARK® UR 8
Falazótégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Tömör mészhomok tégla, KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Jellemző rögzítési értékek betonhoz és falazathoz SHARK® UR 10 esetében
Dübelátmérő [mm] SHARK® UR 10
Név. fúrási ∅ d0 [mm] 10
Furatkialakítás ∅ dfur ≤ [mm] 10,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 80
Dübelhüvely beállítási mélysége hnév [mm] 70
Átmenő furat a felszerelhető egységben df ≤ [mm] 10,5
Beton: ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben
Dübelátmérő [mm] SHARK® UR 8
Centrikus húzóterhelés1)
egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz
Nmegeng = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50 °C2)/80 °C3) 1,4
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Nyíró terhelés1)
egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz
Nmegeng ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Jellemző rögzítési értékek betonhoz és falazathoz SHARK® UR 8 esetében
Dübelátmérő [mm] SHARK® UR 8
Névleges fúró∅ d0 [mm] 8
Furatkialakítás ∅ dfur ≤ [mm] 8,45
Furatmélység h1 ≥ [mm] 80
Dübelhüvely illesztési mélysége hnév [mm] 70
Falazat4): ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3). Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben
Alapfelület Tégla mérete [mm] Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] Minimális nyomószilárdság [N/mm2] Fmegeng [kN]5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) SHARK® UR 10
Tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Tömör mészhomok tégla, KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Beton: ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben
Dübelátmérő [mm] SHARK® UR 10
Központi húzóterhelés1)
egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz
Nmegeng = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50 °C2)/80 °C3) 1,0
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50 °C2)/80 °C3) 1,4
Keresztirányú igénybevétel1)
egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz
Nmegeng ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk