SHARK UR műanyag keretes dübel, lapos perem horganyzott acél hatlapfejű csavarral és rápréselt alátéttel
Műanyag keretrögzítő dübel, SHARK UR F, horg.acél
KERETR-DBL-SHARK-(W-URF8)-HLF-30/10-8X80
ZEBRA


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Védelem és biztonság
- A SHARK UR termékcsalád része, amelyet az ETA-08/0190 előírásai alapján több mint 100 jól bevált és modern építőanyagra bevizsgáltak
- A 8 és 10 mm-es átmérőket összesen 105 különböző alapanyagban tesztelték és engedélyezték
- Fokozott biztonság a betonban és falazatban mutatott tűzvédelmi jellemzőkre vonatkozó értékelés alapján
Optimális rögzítés
- A dübelgeometriának köszönhetően a fogak négy irányban befeszülnek, és belekapaszkodnak az alapanyagba
- A rögzítés a dübelhüvely és a rögzítőalap közti súrlódásos rögzülés révén jön létre
- Nagy terhelhetőség a négy irányban történő befeszülésnek köszönhetően
- Jobb teherátadás a teljes tágulási területre érvényes egyenletes, folytonos erőeloszlás révén
- A kis meghúzási nyomatéknak és a kis mértékű tágulásnak köszönhetően a dübelhüvely gyakorlatilag nem fordul el
- Kiváló minőségű poliamidból készült dübel
- Nagyon erős elfordulásgátló rögzítés
Egyszerűen használható
- Az azonnali terhelhetőség miatt időtakarékos
- Minimális szerelési munka, mert a dübelhüvely és a speciális csavar előszerelt
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását a beszerelés közben
- A helyben történő beszerelés elősegíti és felgyorsítja a szerelést
Beágyazási mélységek
- Két beállított mélység a meghatározott építőanyagokban
- SHARK-UR F 10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki értékelés, ETA-08/0190
- Szakértői jelentés a tűzállósági időtartamról tűznek való kitettség esetén







- SHARK-UR F 10 (horganyzott acél, rozsdamentes acél): Európai műszaki értékelés, ETA-08/0190
- Szakértői jelentés a tűzállósági időtartamról tűznek való kitettség esetén
Adatlapok(X)
- A dübel a vonatkozó Európai Műszaki Értékeléssel (ETA) használható a statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerekben, nem teherviselő rendszerek (pl. homlokzatok, álmennyezetek stb.) esetében
- Az ETA-értékelés által jóváhagyva több mint 100 építőanyaghoz, pl. különféle téglákhoz, beleértve tömör és üreges téglákat, üreges és tömör mészhomok téglákat, tömör és perforált betontéglákat, valamint könnyűbetonból készült üreges falazóelemeket
- Használható normál betonhoz, falazott falakhoz, pl. tömör téglához, tömör mészhomok téglához, függőlegesen perforált téglához, üreges mészhomok téglához, üreges könnyűbeton falazóelemekhez, könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemekhez, betonhoz és gázbeton téglákhoz
- Alkalmas homlokzat, mennyezeti és tető alszerkezetek (fa vagy acél) rögzítéséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz stb.
- A horganyzott csavar használható kültéren vagy nyirkos helyeken (óvatosan kell beszerelni), amennyiben a csavarfej nedvességtől vagy esőtől kellőképpen védett. A védelemhez tartósan elasztikus tömítőanyag használata ajánlott.
- Olyan rögzítéshez alkalmas, amelynél tűznek való kitettség esetében a teherbíró képesség bizonyítása szükséges
- A perforált és üreges beton falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból, pl. az alábbi cikkszámú kifúvó szivattyú segítségével: 0903990001
- Ha a furatot porelszívós fúróval készítik, az elkészült furatot nem kell tisztítani
- Szerelési hőmérséklet alapanyagba: ≥ -20 °C
- Dübelhüvely szerelési hőmérséklete: ≥ 0 °C
Dübelátmérő | 8 mm |
Dübelhossz (l) | 80 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8.5 mm |
Tűzállósági osztály | F30 |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 30 mm |
Csavar anyaga | Acél |
Belső meghajtó | AW25 |
Csavar felület | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Engedély | ETA-08/0190 |
Falazat4): ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3). Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben | ||||
Dübelátmérő [mm] | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Fmegeng [kN]5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) SHARK® UR 8 |
Falazótégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
Jellemző rögzítési értékek betonhoz és falazathoz SHARK® UR 10 esetében | ||
Dübelátmérő [mm] | SHARK UR F 10 | |
Név. fúrási ∅ | d0 [mm] | 10 |
Furatkialakítás ∅ | dfur ≤ [mm] | 10,45 |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 80 |
Dübelhüvely beállítási mélysége | hnév [mm] | 70 |
Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ [mm] | 10,5 |
Beton: ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ||||
Dübelátmérő [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Centrikus húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | |
50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1) | ||
50 °C2)/80 °C3) | 2,0 | |||
Nyíró terhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 |
Jellemző rögzítési értékek betonhoz és falazathoz SHARK® UR 8 esetében | ||
Dübelátmérő [mm] | SHARK® UR 8 | |
Névleges fúró∅ | d0 [mm] | 8 |
Furat ∅ | dfur ≤ [mm] | 8,45 |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 80 |
Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 70 |
Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ [mm] | 8,5 |
Falazat4): ETA-08/0190, Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése (hőmérséklet-tartomány: 50 °C2)/80 °C3)). Más kőtípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-08/0190 engedélyben | ||||
Alapfelület | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Fmegeng [kN]5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) SHARK UR F 10 |
Tégla, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Tömör mészhomok tégla, KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
Beton: ETA-08/0190, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ||||
Dübelátmérő [mm] | ||||
Központi húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,0 | |
50 °C2)/80 °C3) | 1,0 | |||
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 1,6 | ||
50 °C2)/80 °C3) | 1,4 | |||
Keresztirányú igénybevétel1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 |