Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

2K többcélú műanyag dübel, Shark TWIST
SHARK-TWIST-2K-MÜA-10X56

Cikksz. 590681056
EAN 4065746430524

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással

Egy dübel. Nyolc csomó.


  • A dübel egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség

  • Könnyű becsavarozni, ami gyors szerelést tesz lehetővé


Univerzális használatra


  • Alkatrészek rögzítéséhez csavarral, facsavarral és metrikus menettel

  • Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható


Magas szintű biztonság


  • Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel, amely biztos tartást nyújt

  • Nagy dübelenkénti terhelhetőség statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva, ETA-értékeléssel jóváhagyva, a nagyobb biztonság érdekében

  • Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték

  • A túlhúzás elleni védelem meggátolja a dübel túlfeszítését a furatban


Tartós és ellenállóképes


  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek

  • UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló


Rögzítési lehetőségek széles köre


  • Ideális könnyű és közepes terhek rögzítéséhez

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók


További előnyök


  • A SHARK TWIST típus speciális műanyag összetétele miatt még a metrikus menetű csavarok is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes csapok, illetve metrikus csavarok
Teljesítés igazolása

ETA-22/0877

Megjegyzés

A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.

Alkalmazási terület
Útmutató

ETA-22/0877

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Univerzális műanyag dübel

  • Használható betonban, tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, gázbetonban, gipszkartonban, gipszrost lemezben

  • Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők

Dübelátmérő

10 mm

Anyag

Polipropilén - PP/poliamid - PA

Szín

Fehér, Antracit

Dübelhossz (l)

56 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

10 mm

Furatmélység (t)

65 mm

Peremtávolság (a r)

80 mm

Illesztési mélység (h s)

55 mm

Min./max. szükséges csavarátmérő

6-8 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 50 °C

Metrikus kötőelemek kijelölése a dübelméret szerint
Dübel átm. 6 Dübel átm. 8 Dübel átm. 10 Dübel átm. 12 Dübel átm. 14
Alkalmazható csavarátmérők (facsavar menet) 4 és 5 mm között 5 és 6 mm között 6 és 8 mm között 8 és 10 mm között 10 és 12 mm között
Beszerelési paraméterek: Beton + falazat
Dübelátmérő [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Kőfajta Tükör vastagsága dU [mm] Minimális nyomószilárdság [N/mm2] Fmegeng1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effektív rögzítési mélység hnév [mm] 35 45 55 65 75
SHARK TWIST terhelhetőségek
Dübelméret 6 8 10 12 14
Alapfelület Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Tömör tégla ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Tömör kalcium-szilikát tömb ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Üzemi adatok: Falazat4), (hőmérséklet-tartomány: 30 °C2)/50 °C3))
Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, peremtávolságokat, térközöket, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-22/0877 értékelésben
Kőfajta Kő mérete [mm] Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] Minimális nyomószilárdság [N/mm²] Fmegeng1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Üzemi adatok: Beton
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében
Dübelátmérő [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Dübelhüvely illesztési mélysége hnév [mm] 35 45 55 65 75
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW40-(A2K)-8X80/70

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 75 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW40-(A2K)-8X80/70

Műanyag dübelekkel való használatra
x 75 db
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
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-AL100

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
x 2 db
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes

SHARKT TWIST DÜBEL KÉSZLET 450 DB SYSKO

Egy dübel. Nyolc csomó. Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja. A választék az összes SHARK® TWIST méretet tartalmazza egy tárolórendszerben.