SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel
2K többcélú műanyag dübel, Shark TWIST
SHARK-TWIST-2K-MÜA-8X46




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egy dübel. Nyolc csomó.
- A dübel egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség
- Könnyű becsavarozni, ami gyors szerelést tesz lehetővé
Univerzális használatra
- Alkatrészek rögzítéséhez csavarral, facsavarral és metrikus menettel
- Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható
Magas szintű biztonság
- Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel, amely biztos tartást nyújt
- Nagy dübelenkénti terhelhetőség statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva, ETA-értékeléssel jóváhagyva, a nagyobb biztonság érdekében
- Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték
- A túlhúzás elleni védelem meggátolja a dübel túlfeszítését a furatban
Tartós és ellenállóképes
- Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek
- UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló
Rögzítési lehetőségek széles köre
- Ideális könnyű és közepes terhek rögzítéséhez
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
További előnyök
- A SHARK TWIST típus speciális műanyag összetétele miatt még a metrikus menetű csavarok is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes csapok, illetve metrikus csavarok
ETA-22/0877
A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.


















ETA-22/0877
Adatlapok(X)
- Univerzális műanyag dübel
- Használható betonban, tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, gázbetonban, gipszkartonban, gipszrost lemezben
- Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők
Dübelátmérő | 8 mm |
Anyag | Polipropilén - PP/poliamid - PA |
Szín | Fehér, Antracit |
Dübelhossz (l) | 46 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Furatmélység (t) | 55 mm |
Peremtávolság (a r) | 80 mm |
Illesztési mélység (h s) | 45 mm |
Min./max. szükséges csavarátmérő | 5-6 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 50 °C |
Metrikus kötőelemek kijelölése a dübelméret szerint | |||||
Dübel átm. 6 | Dübel átm. 8 | Dübel átm. 10 | Dübel átm. 12 | Dübel átm. 14 | |
Alkalmazható csavarátmérők (facsavar menet) | 4 és 5 mm között | 5 és 6 mm között | 6 és 8 mm között | 8 és 10 mm között | 10 és 12 mm között |
Beszerelési paraméterek: Beton + falazat | ||||||
Dübelátmérő [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 |
Kőfajta | Tükör vastagsága dU [mm] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Fmegeng1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Effektív rögzítési mélység | hnév [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét F = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén lásd az EAD 330284-00-0604 dokumentumot 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Más kőfajtákat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-22/0877 értékelésben 5) A kő geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-22/0877 értékelésben foglaltakkal. |
SHARK TWIST terhelhetőségek | |||||
Dübelméret | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Alapfelület | Frec. [kN] | Frec. [kN] | Frec. [kN] | Frec. [kN] | Frec. [kN] |
Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Tömör tégla ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Tömör kalcium-szilikát tömb ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Üzemi adatok: Falazat4), (hőmérséklet-tartomány: 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, peremtávolságokat, térközöket, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-22/0877 értékelésben | ||||||
Kőfajta | Kő mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] | Minimális nyomószilárdság [N/mm²] | Fmegeng1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét F = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén lásd az EAD 330284-00-0604 dokumentumot 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Más kőfajtákat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az >>ETA-22/0877 értékelésben 5) A kő geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-22/0877 értékelésben foglaltakkal. |
Üzemi adatok: Beton Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében | |||||||
Dübelátmérő | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét F = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén kérjük, vegye figyelembe az EAD 330284-00-0604 dokumentumot 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) A megengedett terhelést csökkenteni kell |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!