Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

2K többcélú műanyag dübel, Shark TWIST
SHARK-TWIST-2K-MÜA-6X36

Cikksz. 590680636
EAN 4065746430531

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással

Egy dübel. Nyolc csomó.


  • A dübel egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség

  • Könnyű becsavarozni, ami gyors szerelést tesz lehetővé


Univerzális használatra


  • Alkatrészek rögzítéséhez csavarral, facsavarral és metrikus menettel

  • Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható


Magas szintű biztonság


  • Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel, amely biztos tartást nyújt

  • Nagy dübelenkénti terhelhetőség statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva, ETA-értékeléssel jóváhagyva, a nagyobb biztonság érdekében

  • Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték

  • A túlhúzás elleni védelem meggátolja a dübel túlfeszítését a furatban


Tartós és ellenállóképes


  • Ellenáll a rothadásnak, időjárásnak és öregedésnek

  • UV-sugárzással szemben akár hat hétig ellenálló


Rögzítési lehetőségek széles köre


  • Ideális könnyű és közepes terhek rögzítéséhez

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók


További előnyök


  • A SHARK TWIST típus speciális műanyag összetétele miatt még a metrikus menetű csavarok is problémamentesen becsavarhatók, például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett elemeihez való menetes szerelvények vagy menetes csapok, illetve metrikus csavarok
Teljesítés igazolása

ETA-22/0877

Megjegyzés

A szereléshez az ASSY-D dübelcsavart javasoljuk.

Alkalmazási terület
Útmutató

ETA-22/0877

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Univerzális műanyag dübel

  • Használható betonban, tömör téglában, tömör mészhomok téglában, függőlegesen perforált téglában, üreges mészhomok téglában, gázbetonban, gipszkartonban, gipszrost lemezben

  • Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők

Dübelátmérő

6 mm

Anyag

Polipropilén - PP/poliamid - PA

Szín

Fehér, Antracit

Dübelhossz (l)

36 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6 mm

Furatmélység (t)

45 mm

Peremtávolság (a r)

80 mm

Illesztési mélység (h s)

35 mm

Min./max. szükséges csavarátmérő

4-5 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 50 °C

Metrikus kötőelemek kijelölése a dübelméret szerint
Dübel átm. 6 Dübel átm. 8 Dübel átm. 10 Dübel átm. 12 Dübel átm. 14
Alkalmazható csavarátmérők (facsavar menet) 4 és 5 mm között 5 és 6 mm között 6 és 8 mm között 8 és 10 mm között 10 és 12 mm között
Beszerelési paraméterek: Beton + falazat
Dübelátmérő [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Kőfajta Tükör vastagsága dU [mm] Minimális nyomószilárdság [N/mm2] Fmegeng1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effektív rögzítési mélység hnév [mm] 35 45 55 65 75
SHARK TWIST terhelhetőségek
Dübelméret 6 8 10 12 14
Alapfelület Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN] Frec. [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Tömör tégla ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Tömör kalcium-szilikát tömb ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Üzemi adatok: Falazat4), (hőmérséklet-tartomány: 30 °C2)/50 °C3))
Más kőtípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, peremtávolságokat, térközöket, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-22/0877 értékelésben
Kőfajta Kő mérete [mm] Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] Minimális nyomószilárdság [N/mm²] Fmegeng1)5) (egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Üzemi adatok: Beton
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében
Dübelátmérő [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Dübelhüvely illesztési mélysége hnév [mm] 35 45 55 65 75
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-5X50/43

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-5X60/53

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar Süllyesztett fej

CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-5X70/53

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra
x 200 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-5X50/43

Műanyag dübelekkel való használatra
x 250 db
ASSY® D dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-5X60/53

Műanyag dübelekkel való használatra
x 250 db
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
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-AL50

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
x 2 db
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes

SHARKT TWIST DÜBEL KÉSZLET 450 DB SYSKO

Egy dübel. Nyolc csomó. Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja. A választék az összes SHARK® TWIST méretet tartalmazza egy tárolórendszerben.