Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK Hammer beütő dübel, DS A2 TÍPUS

BEÜTŐÉK-SHARK-HAMMER-DS-MÜA-DS15-A2-50

Cikksz. 5906376801

EAN 4061975320353

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SHARK Hammer beütő dübel, DS A2 TÍPUS

Cikksz. 5906376801

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek helyben történő beszereléssel való rögzítéséhez. Tipli A2 nemesacélból készült süllyesztett peremes szeggel és tömítőalátéttel
  • Gyors, költséghatékony beszerelés

  • A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható

  • A megfelelő csavarral és tömítőalátéttel előszerelve

  • Helyben történő beszereléshez alkalmas

  • A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást

  • Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz

  • UV-sugárzással szemben ellenálló

  • Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)

  • Halogénmentes
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Betonban és falazatban használható

  • Bármilyen kis terhelhetőségű szerelvényhez beltéri utómunkálatok esetén, valamint fa, fém, vízvezeték, szaniter és elektromos alkalmazásokhoz, pl. tetőburkolatok és fémlemezek rögzítésére vagy dübellyukak szigetelésére

Dübelátmérő

6 mm

Dübelhossz (l)

80 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

50 mm

Illesztési mélység (h nom)

30 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6 mm

Furatmélység (h 1)

35 mm

Furatátmérő az alkatrészben (d f)

6,5 mm

Szeg anyaga

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

ƒTárcsa átmérő

15 mm

Belső meghajtó

Z2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk