SHARK Hammer beütő dübel, DS A2 TÍPUS
BEÜTŐÉK-SHARK-HAMMER-DS-MÜA-DS15-A2-30
Cikksz. 5906376601
EAN 4061975320483
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
- A megfelelő csavarral és tömítőalátéttel előszerelve
- Helyben történő beszereléshez alkalmas
- A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- Halogénmentes
Adatlapok(X)
- Betonban és falazatban használható
- Bármilyen kis terhelhetőségű szerelvényhez beltéri utómunkálatok esetén, valamint fa, fém, vízvezeték, szaniter és elektromos alkalmazásokhoz, pl. tetőburkolatok és fémlemezek rögzítésére vagy dübellyukak szigetelésére
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 60 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 30 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1) | 35 mm |
Furatátmérő az alkatrészben (d f) | 6,5 mm |
Szeg anyaga | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Tárcsa átmérő | 15 mm |
Belső meghajtó | Z2 |