Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK Hammer beütő dübel, FK A2 TÍPUS

BEÜTŐÉK-SHARK-HAMMER-FK-MÜA-A2-10-6X40

Cikksz. 590634640

EAN 4061975320339

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SHARK Hammer beütő dübel, FK A2 TÍPUS

Cikksz. 590634640

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli A2 nemesacélból készült lapos peremes szeggel 
  • Gyors, költséghatékony beszerelés

  • A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható

  • A megfelelő csavarral előszerelve

  • Helyben történő beszereléshez alkalmas

  • A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást

  • Süllyesztett és kinyúló burkolatokhoz

  • Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)

  • UV-sugárzással szemben ellenálló

  • Halogénmentes
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Betonban és falazatban használható

  • Bármilyen kis terhelhetőségű szerelvényhez beltéri utómunkálatok esetén, valamint fa, fém, vízvezeték és elektromos alkalmazásokhoz, pl. sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák és egyéb olyan elemek rögzítésére, amelyek nem süllyesztett szerelést igényelnek

Dübelátmérő

6 mm

Dübelhossz (l)

40 mm

Max. rögzítési magasság (t fix)

10 mm

Illesztési mélység (h nom)

30 mm

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

6 mm

Furatmélység (h 1)

35 mm

Furatátmérő az alkatrészben (d f)

6,5 mm

Szeg anyaga

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Meghúzási nyomaték (T inst)

6 Nm

Belső meghajtó

Z2

Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm] 5 6 8
Ajánlott terhelhetőségek Beton C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,35
Mészhomok tégla, KS 12 0,2 0,3 0,35
Üreges mészhomok tégla, KSL 12 0,1 0,12 0,13
Jellemző értékek
Meghúzási nyomatékok (csak MENETES típushoz) Tszer [Nm] - 6 -
Furatmélység h1 ≥ [mm] 30 35 45
Beágyazási mélység hnév ≥ [mm] 25 30 40
Menetátmérő (csak MENETES típushoz) dmen. [mm] - 6 -
Menethossz (csak MENETES típushoz) lmen. [mm] - 6 -
Névleges fúróátmérő d0 [mm] 5 6 8
Furatátmérő az alkatrészben df [mm] 5 6 8

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk